| |
|
| Artikel-Nr.: C9662-012.0371.1 Herst.-Nr.: 012.0371.1 EAN/GTIN: 4036584768551 |
| | |
|
| | |
| MIG/MAG-Schweißbrenner MB EVO PRO 24; 3 m Das neue Handhabungskonzept des MB EVO PRO 24 bietet vollkommen neue Lösungen bezüglich Design und Funktionsweise. Beste Schweißergebnisse und angenehmes Schweißen sind das Ergebnis des einzigartigen Zusammenspiels von Kugelgelenkkonstruktion, Tasterlänge, Tasterposition und Handgriff. Dank der Handlingvorteile und der Gewichtsentlastung für den Schweißer mit »BIKOX® LW« ist für höchste Qualität der Schweißnähte gesorgt. Auch in Zwangspositionen. Die MB EVO PRO-Brenner haben ein optimales Verhältnis von Gewicht zu Leistung. MIG/MAG-Schweißbrenner Ihre Vorteile: - Bis zu 34% Gewichtsreduktion dank »Low weight BIKOX®«
- 2-Komponenten-Handgriff – robust und ergonomisch
- Optimierte Tasterposition und ein flach auslaufendes Design des Handgriffs sorgen für Präzision und Sicherheit bei der Bedienung des Brenners
- Höchste mechanische Belastbarkeit und allseits »coole« Handgriffe dank der speziellen Innengeometrie
- Das Verschleißteilkonzept »MB« garantiert hohe Standzeiten
- Solider und baugrößenoptimierter Zentralanschluss
Weitere Informationen: | | Anwendungsstufe: | Manuell | Wechselbarer Düsenstock: | ja | Kühlart: | luftgekühlt | Gasdüsenbefestigung: | Steckbar | Belastung CO2 (60% ED): | 250 A | Belastung M21 (60% ED): | 220 A | Verschleißteilkonzept: | MB | Drahtdurchmesser von - bis: | 0,8 - 1,2 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |