Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG/MAG-Schweißbrenner MB EVO PRO 24; 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikel-Nr.:
     C9662-012.0373.1
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     012.0373.1
EAN/GTIN:
     4036584768575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Brenner
MIG/MAG-Schweißbrenner
MIG/MAG-Schlauchpaket
Schweißbrenner

MIG/MAG-Schweißbrenner MB EVO PRO 24; 5 m

Das neue Handhabungskonzept des MB EVO PRO 24 bietet vollkommen neue Lösungen bezüglich Design und Funktionsweise. Beste Schweißergebnisse und angenehmes Schweißen sind das Ergebnis des einzigartigen Zusammenspiels von Kugelgelenkkonstruktion, Tasterlänge, Tasterposition und Handgriff. Dank der Handlingvorteile und der Gewichtsentlastung für den Schweißer mit »BIKOX® LW« ist für höchste Qualität der Schweißnähte gesorgt. Auch in Zwangspositionen. Die MB EVO PRO-Brenner haben ein optimales Verhältnis von Gewicht zu Leistung.

MIG/MAG-Schweißbrenner Ihre Vorteile:

  • Bis zu 34% Gewichtsreduktion dank »Low weight BIKOX®«
  • 2-Komponenten-Handgriff – robust und ergonomisch
  • Optimierte Tasterposition und ein flach auslaufendes Design des Handgriffs sorgen für Präzision und Sicherheit bei der Bedienung des Brenners
  • Höchste mechanische Belastbarkeit und allseits »coole« Handgriffe dank der speziellen Innengeometrie
  • Das Verschleißteilkonzept »MB« garantiert hohe Standzeiten
  • Solider und baugrößenoptimierter Zentralanschluss
Weitere Informationen:
Anwendungsstufe:
Manuell
Wechselbarer Düsenstock:
ja
Kühlart:
luftgekühlt
Gasdüsenbefestigung:
Steckbar
Belastung CO2 (60% ED):
250 A
Belastung M21 (60% ED):
220 A
Verschleißteilkonzept:
MB
Drahtdurchmesser von - bis:
0,8 - 1,2 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,57*
€ 120,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,07*
€ 116,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 96,07*
€ 114,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,00*
€ 111,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,99*
€ 108,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABICOR BINZEL
192.0238.1
ab € 20,05*
Zubehör
ABICOR BINZEL
191.0001
ab € 0,34*
Zubehör
ABICOR BINZEL
192.0163
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.