| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9662-014.0530.1 Herst.-Nr.: 014.0530.1 EAN/GTIN: 4036584768650 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MIG/MAG-Schweißbrenner MB EVO PRO 36; 4 m Das neue Handling-Konzept des MB EVO PRO 36 geht hinsichtlich Design und Technik ungekannte Wege und sorgt so für angenehmes Schweißen und beste Schweißergebnisse. Diese Vorteile in der Handhabung werden durch das Zusammenspiel von Handgriff, Tasterlänge, Tasterposition und Kugelgelenkkonstruktion erreicht. Für besonders angenehmes Schweißen sorgt das bis zu einem Drittel gewichtsreduzierte »BIKOX® LW« und das auch in schwierigen Positionen. Auch die Qualität der Schweißnaht selbst wird durch das angenehme Handling und das geringere Gewicht verbessert. Von allen Produkten auf dem Markt haben die MB EVO PRO-Brenner das beste Gewichts-Leistungsverhältnis. MIG/MAG-Schweißbrenner Ihre Vorteile: - Der robuste 2-Komponenten-Handgriff ist besonders ergonomisch designt
- Die optimierte Tasterposition ermöglicht neben dem flach auslaufenden Design des Handgriffs ein ebenso sicheres wie präzises Handling
- Stets gekühlte Handgriffe sind mit der speziellen Innengeometrie, ebenso wie hohe mechanische Belastung kein Problem
- Mit dem MB-Verschleißteilkonzept erreicht der MB EVO PRO 36 hohe Standzeiten
- Der baugrößenoptimierte Zentralanschluss ist besonders solide
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anwendungsstufe: | Manuell | Wechselbarer Düsenstock: | ja | Kühlart: | luftgekühlt | Gasdüsenbefestigung: | Steckbar | Belastung CO2 (60% ED): | 320 A | Belastung M21 (60% ED): | 290 A | Verschleißteilkonzept: | MB | Drahtdurchmesser von - bis: | 0,8 - 1,2 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |