Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG/MAG-Schweißbrenner MB EVO PRO 240 D; 4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikel-Nr.:
     C9662-023.0320.1
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     023.0320.1
EAN/GTIN:
     4036584768681
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Brenner
MIG/MAG-Schweißbrenner
MIG/MAG-Schlauchpaket
Schweißbrenner

MIG/MAG-Schweißbrenner MB EVO PRO 240 D; 4 m

Der MB EVO PRO 240D weiß mit seinem modernen Handling-Konzept zu überzeugen, das komfortables Schweißen in jeder Arbeitsposition ermöglicht. Diesen Komfort und die weiterhin sehr guten Schweißergebnisse hat der MB EVO PRO 240 D seinem einzigartigen Zusammenspiel aus Handgriff, Tasterlänge, Tasterposition und der Kugelgelenkkonstruktion zu verdanken. Des Weiteren zeichnen sich die flüssiggekühlten Modelle der Reihe durch ihr gut durchdachtes Kühlsystem und die ausgewählten Materialkombinationen aus. Dank des besonders »coolen« Frontends werden die Verschleißteile geschont und so längere Standzeiten erreicht. Außerdem können so besonders beim hochamperigen Schweißen zusätzliche Leistungsreserven genutzt werden.

MIG/MAG-Schweißbrenner Ihre Vorteile:

  • Hohe Standzeiten, dank hochwertiger Verschleißteil-Komponenten und optimierte Brennerkühlung
  • Der robuste 2-Komponenten-Handgriff bietet ergonomische Vorteile
  • Die optimale Tasterposition, das flach auslaufende Handgriffdesign und nicht zuletzt die ausgeklügelte Kugelgelenkkonstruktion sorgen für hervorragendes Handling
  • Im Aufbau wurde auf reparaturfreundliche Platzverhältnisse geachtet, um die Instandhaltung möglicht simpel zu halten
  • Durch ihre Flexibilität schaffen die Hochleistungs-Medienschläuche ein angenehm bewegliches Schlauchpaket
  • Auch die Schlauchführung des robusten baugrößenoptimierten Zentralanschlusses ist geschützt
Weitere Informationen:
Anwendungsstufe:
Manuell
Wechselbarer Düsenstock:
ja
Kühlart:
flüssiggekühlt
Gasdüsenbefestigung:
Steckbar
Belastung CO2 (100% ED):
325 A
Belastung M21 (100% ED):
300 A
Verschleißteilkonzept:
MB
Drahtdurchmesser von - bis:
0,8 - 1,2 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,22*
€ 197,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,81*
€ 190,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 156,55*
€ 186,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,26*
€ 181,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,74*
€ 171,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,57*
€ 153,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABICOR BINZEL
192.0267.1
ab € 79,72*
Zubehör
ABICOR BINZEL
191.0001
ab € 0,34*
Zubehör
ABICOR BINZEL
192.0163
ab € 8,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.