| |
|
| Artikel-Nr.: C9662-023.0321.1 Herst.-Nr.: 023.0321.1 EAN/GTIN: 4036584768698 |
| | |
|
| | |
| MIG/MAG-Schweißbrenner MB EVO PRO 240 D; 5 m Der MB EVO PRO 240D weiß mit seinem modernen Handling-Konzept zu überzeugen, das komfortables Schweißen in jeder Arbeitsposition ermöglicht. Diesen Komfort und die weiterhin sehr guten Schweißergebnisse hat der MB EVO PRO 240 D seinem einzigartigen Zusammenspiel aus Handgriff, Tasterlänge, Tasterposition und der Kugelgelenkkonstruktion zu verdanken. Des Weiteren zeichnen sich die flüssiggekühlten Modelle der Reihe durch ihr gut durchdachtes Kühlsystem und die ausgewählten Materialkombinationen aus. Dank des besonders »coolen« Frontends werden die Verschleißteile geschont und so längere Standzeiten erreicht. Außerdem können so besonders beim hochamperigen Schweißen zusätzliche Leistungsreserven genutzt werden. MIG/MAG-Schweißbrenner Ihre Vorteile: - Hohe Standzeiten, dank hochwertiger Verschleißteil-Komponenten und optimierte Brennerkühlung
- Der robuste 2-Komponenten-Handgriff bietet ergonomische Vorteile
- Die optimale Tasterposition, das flach auslaufende Handgriffdesign und nicht zuletzt die ausgeklügelte Kugelgelenkkonstruktion sorgen für hervorragendes Handling
- Im Aufbau wurde auf reparaturfreundliche Platzverhältnisse geachtet, um die Instandhaltung möglicht simpel zu halten
- Durch ihre Flexibilität schaffen die Hochleistungs-Medienschläuche ein angenehm bewegliches Schlauchpaket
- Auch die Schlauchführung des robusten baugrößenoptimierten Zentralanschlusses ist geschützt
Weitere Informationen: | | Anwendungsstufe: | Manuell | Wechselbarer Düsenstock: | ja | Kühlart: | flüssiggekühlt | Gasdüsenbefestigung: | Steckbar | Belastung CO2 (100% ED): | 325 A | Belastung M21 (100% ED): | 300 A | Verschleißteilkonzept: | MB | Drahtdurchmesser von - bis: | 0,8 - 1,2 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |