Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG/MAG-Schweißbrenner MB EVO PRO 401 D; 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikel-Nr.:
     C9662-033.0384.1
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     033.0384.1
EAN/GTIN:
     4036584768735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Brenner
MIG/MAG-Schweißbrenner
MIG/MAG-Schlauchpaket
Schweißbrenner

MIG/MAG-Schweißbrenner MB EVO PRO 401 D; 3 m

Neue Wege bezüglich Ergonomie und Bewegung – der MB EVO PRO 401 D überzeugt durch das einzigartige Handling-Konzept der Reihe, welches eine spezielle Ergonomie als Zusammenspiel von Handgriff, Tasterlänge, Tasterposition und Kugelgelenkkonstruktion bietet. Diese Ergonomie garantiert sowohl angenehmes Schweißen als auch bestmögliche Ergebnisse in jeder Schweißposition. Besonderheiten dieses Brennertyps sind die durchdachte Kühlung und die ausgewählten Materialkombinationen. Neben längeren Standzeiten macht das besonders »coole« Frontend vor allem beim Schweißen mit hoher Leistung die Nutzung einiger Leistungsreserven möglich.

MIG/MAG-Schweißbrenner Ihre Vorteile:

  • Besonders ergonomisch dank robustem 2-Komponenten-Handgriff
  • Bestes Handling in jeder Schweißposition dank flach auslaufendem Handgriff, optimaler Tasterposition und ausgeklügelter Kugelgelenkkonstruktion
  • Die optimierten Platzverhältnisse im Brenner machen Reparatur und Instandhaltung besonders einfach
  • Das Schlauchpaket ist mit seinen flexiblen Hochleistungs-Medienschläuchen und einem speziellen Schutzgewebe angenehm beweglich
  • Geschütze Schlauchführung beim solidem und baugrößenoptimiertem Zentralanschluss
Weitere Informationen:
Anwendungsstufe:
Manuell
Wechselbarer Düsenstock:
ja
Kühlart:
flüssiggekühlt
Gasdüsenbefestigung:
Steckbar
Belastung CO2 (100% ED):
450 A
Belastung M21 (100% ED):
400 A
Verschleißteilkonzept:
MB
Drahtdurchmesser von - bis:
0,8 - 1,2 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,29*
€ 147,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,14*
€ 142,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 117,69*
€ 140,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,40*
€ 136,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,18*
€ 133,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,07*
€ 114,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABICOR BINZEL
192.0267.1
ab € 79,72*
Zubehör
ABICOR BINZEL
191.0001
ab € 0,34*
Zubehör
ABICOR BINZEL
192.0163
ab € 8,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.