Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG/MAG-Schweißbrenner MB EVO PRO 501 D; 4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikel-Nr.:
     C9662-034.0863.1
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     034.0863.1
EAN/GTIN:
     4036584768803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Brenner
MIG/MAG-Schweißbrenner
MIG/MAG-Schlauchpaket
Schweißbrenner

MIG/MAG-Schweißbrenner MB EVO PRO 501 D; 4 m

Die MB EVO PRO-Brennerlinie steht für ein vollkommen neues Handling-Konzept, das bezüglich Form und Funktion neue Wege geht. Der Schweißbrenner bildet mit der Hand des Schweißers eine starke Einheit. Die einzigartige Ergonomie als Zusammenspiel von Handgriff, Tasterpostion, Tasterlänge und Kugelgelenkkonstruktion garantiert ein gutes Gefühl fürs Schweißen in jeder Arbeitsposition und beste Ergebnisse. Die flüssiggekühlten MB EVO PRO bestechen durch ihr durchdachtes Kühlungskonzept und ausgewählte Materialkombinationen. Durch das extrem »coole« Frontend konnte die Verschleißteil-Standzeit erhöht und extra Leistungsreserven besonders für das hochamperige Schweißen realisiert werden.

MIG/MAG-Schweißbrenner Ihre Vorteile:

  • Hochwertigste MB-Verschleißteilkomponenten und optimierte Brennerkühlung – für höchste Standzeit
  • Echter 2-Komponenten-Handgriff – robust und ergonomisch
  • Optimale Tasterposition, flach auslaufendes Handgriffdesign und ausgeklügelte Kugelgelenkkonstruktion – für bestes Handling in jeder Schweißposition
  • Reparaturfreundlicher Aufbau bis ins Detail – beste Platzverhältnisse für einfachste Instandhaltungsmaßnahmen
  • Flexible Hochleistungs-Medienschläuche mit speziellem Schutzgewebe – für ein angenehm bewegliches Schlauchpaket
  • Robuster, baugrößenoptimierter Zentralanschluss mit geschützter Schlauchführung
Weitere Informationen:
Anwendungsstufe:
Manuell
Wechselbarer Düsenstock:
ja
Kühlart:
flüssiggekühlt
Gasdüsenbefestigung:
Steckbar
Belastung CO2 (100% ED):
550 A
Belastung M21 (100% ED):
500 A
Verschleißteilkonzept:
MB
Drahtdurchmesser von - bis:
1,0 - 1,6 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,91*
€ 187,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,06*
€ 180,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 148,95*
€ 177,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,92*
€ 172,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,79*
€ 163,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,79*
€ 146,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABICOR BINZEL
192.0238.1
ab € 21,08*
Zubehör
ABICOR BINZEL
191.0001
ab € 0,34*
Zubehör
ABICOR BINZEL
192.0163
ab € 8,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.