| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9662-515.0015 Herst.-Nr.: 515.0015 EAN/GTIN: 4036584489302 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ABIARC Kohleelektroden zum Fugenhobeln (DC) spitz; 4 x 305 mm; 250 A Diese klassische Form der Kohleelektrode besteht aus gepresstem Kohlenstoff mit einem Anteil Bindemittel sowie einem Stahlkern. Eine Kupferummantelung sorgt bei dieser Elektrode dafür, dass das Material nicht so schnell ausbröselt. Auch ist durch das Kupfer der Stromübergang besser. Diese Kohleelektrode eignet sich für Gleichstrom (DC) und Wechselstrom (AC). Sie wird leicht in den Fugenhobler eingespannt und sobald der Lichtbogen gezündet ist, kann das Ausblasen des verflüssigten Materials beginnen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | AC/DC: | DC | Ausführungsart: | spitz | Belastungsgrenze: | 250 A |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fugenhobeln |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |