Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABIARC Kohleelektroden zum Fugenhobeln (DC) spitz; 6,5 x 305 mm; 400 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikel-Nr.:
     C9662-515.0017
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     515.0017
EAN/GTIN:
     4036584489326
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kohleelektroden

ABIARC Kohleelektroden zum Fugenhobeln (DC) spitz; 6,5 x 305 mm; 400 A

Diese klassische Form der Kohleelektrode besteht aus gepresstem Kohlenstoff mit einem Anteil Bindemittel sowie einem Stahlkern. Eine Kupferummantelung sorgt bei dieser Elektrode dafür, dass das Material nicht so schnell ausbröselt. Auch ist durch das Kupfer der Stromübergang besser. Diese Kohleelektrode eignet sich für Gleichstrom (DC) und Wechselstrom (AC). Sie wird leicht in den Fugenhobler eingespannt und sobald der Lichtbogen gezündet ist, kann das Ausblasen des verflüssigten Materials beginnen.
Weitere Informationen:
AC/DC:
DC
Ausführungsart:
spitz
Belastungsgrenze:
400 A
Weitere Suchbegriffe: Fugenhobeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,53*
€ 187,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,90*
€ 180,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 149,66*
€ 178,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,81*
€ 172,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,47*
€ 163,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,30*
€ 146,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABICOR BINZEL
515.0020
ab € 2,68*
Ähnlich
ABICOR BINZEL
515.0015
ab € 0,24*
Ähnlich
ABICOR BINZEL
515.0016
ab € 127,01*
Ähnlich
ABICOR BINZEL
515.0018
ab € 157,87*
Ähnlich
ABICOR BINZEL
515.0019
ab € 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.