Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolframelektroden; WP grün; Ø 1,6 mm; Länge = 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikel-Nr.:
     C9662-700.0007.10
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     700.0007.10
EAN/GTIN:
     4036584071835
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektroden

Wolframelektroden; WP grün; Ø 1,6 mm; Länge = 175 mm

Eine reine Wolframelektrode speziell für das Wechselstromschweißen von Aluminium und Aluminiumlegierungen – und damit etwas für echte Spezialisten im WIG-Schweißen. Beim Schweißen dieser reinen Wolframelektrode wird vorne eine kleine »Kugel« angeschmolzen, mit der im Schmelzbad Oxide vorweggeschwemmt werden können, damit sie nicht im Schweißbad eingeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Elektrodenlänge:
175 mm
Material:
WP
Weitere Suchbegriffe: WIG-Nadel, WIG
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABICOR BINZEL
700.0306.10
ab € 1,28*
Ähnlich
ABICOR BINZEL
700.0009.10
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.