Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolframelektroden; WP grün; Ø 2,0 mm; Länge = 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikel-Nr.:
     C9662-700.0009.10
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     700.0009.10
EAN/GTIN:
     4036584104175
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektroden

Wolframelektroden; WP grün; Ø 2,0 mm; Länge = 175 mm

Eine reine Wolframelektrode speziell für das Wechselstromschweißen von Aluminium und Aluminiumlegierungen – und damit etwas für echte Spezialisten im WIG-Schweißen. Beim Schweißen dieser reinen Wolframelektrode wird vorne eine kleine »Kugel« angeschmolzen, mit der im Schmelzbad Oxide vorweggeschwemmt werden können, damit sie nicht im Schweißbad eingeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Elektrodenlänge:
175 mm
Material:
WP
Weitere Suchbegriffe: WIG-Nadel, WIG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABICOR BINZEL
700.0307.10
ab € 20,51*
Ähnlich
ABICOR BINZEL
700.0007.10
ab € 1,75*
Ähnlich
ABICOR BINZEL
700.0012.10
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.