| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9662-700.0310.10 Herst.-Nr.: 700.0310.10 EAN/GTIN: 4036584685667 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wolframelektroden; E3® lila; Ø 3,2 mm; Länge = 175 mm Die gibt es nur bei uns: Eine von ABICOR BINZEL entwickelte thoriumfreie Elektrode mit seltenen Erden, die im gesamten Leistungsbereich für Gleichstrom- und Wechselstromschweißen eingesetzt werden kann. Sie ist hervorragend geeignet für das Schweißen von unlegierten und hochlegierten Stählen, sowie für Aluminium-, Kupfer-, Nickel-, Titan- und Magnesiumlegierungen. Ihre Zündeigenschaften sind ganz hervorragend. Ihre Strombelastbarkeit und Lebensdauer deutlich höher im Vergleich zu den anderen Wolframelektroden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | lila | Elektrodenlänge: | 175 mm | Material: | WG La15Zr0,8Y |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: WIG-Nadel, WIG |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |