Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolframelektroden; E3® lila; Ø 4,0 mm; Länge = 175 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikel-Nr.:
     C9662-700.0311.10
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     700.0311.10
EAN/GTIN:
     4036584685674
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektroden lila
wolframelektroden

Wolframelektroden; E3® lila; Ø 4,0 mm; Länge = 175 mm

Die gibt es nur bei uns: Eine von ABICOR BINZEL entwickelte thoriumfreie Elektrode mit seltenen Erden, die im gesamten Leistungsbereich für Gleichstrom- und Wechselstromschweißen eingesetzt werden kann. Sie ist hervorragend geeignet für das Schweißen von unlegierten und hochlegierten Stählen, sowie für Aluminium-, Kupfer-, Nickel-, Titan- und Magnesiumlegierungen. Ihre Zündeigenschaften sind ganz hervorragend. Ihre Strombelastbarkeit und Lebensdauer deutlich höher im Vergleich zu den anderen Wolframelektroden.
Weitere Informationen:
Farbe:
lila
Elektrodenlänge:
175 mm
Material:
WG La15Zr0,8Y
Weitere Suchbegriffe: WIG-Nadel, WIG
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,996* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,89*
€ 123,6291
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,07*
€ 119,0833
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 98,57*
€ 117,2983
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,28*
€ 114,5732
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,37*
€ 111,1103
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,96*
€ 95,1524
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABICOR BINZEL
700.0310.10
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.