Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolframelektroden; WLa 15 gold; Ø 1,6 mm; Länge = 175 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikel-Nr.:
     C9662-700.1184.10
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     700.1184.10
EAN/GTIN:
     4036584159342
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektrode 1,6x175mm gold
wolframelektroden gold
wolframelektroden

Wolframelektroden; WLa 15 gold; Ø 1,6 mm; Länge = 175 mm

Diese Wolframelektrode bietet hohe Standzeiten und Wiederzündfähigkeiten. Sie hat eine sehr gute Lichtbogenstabilität, ähnlich unserer Eigenentwicklung, der E3®, wird im Markt jedoch vorzugsweise für das Gleichstromschweißen beim Handschweißen verwendet. Eher für den mittleren Strombereich geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
gold
Elektrodenlänge:
175 mm
Material:
WLa15
Weitere Suchbegriffe: WIG-Nadel, WIG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,301* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,80*
€ 24,752
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,80*
€ 23,562
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,08*
€ 21,5152
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,65*
€ 19,8135
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,80*
€ 18,802
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,01*
€ 15,4819
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABICOR BINZEL
700.0306.10
ab € 12,31*
Ähnlich
ABICOR BINZEL
700.1185.10
ab € 19,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.