Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolframelektroden; WLa 15 gold; Ø 2,0 mm; Länge = 175 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikel-Nr.:
     C9662-700.1185.10
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     700.1185.10
EAN/GTIN:
     4036584159359
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektroden gold 2,0 x 175 mm
wolframelektroden gold
wolframelektroden

Wolframelektroden; WLa 15 gold; Ø 2,0 mm; Länge = 175 mm

Diese Wolframelektrode bietet hohe Standzeiten und Wiederzündfähigkeiten. Sie hat eine sehr gute Lichtbogenstabilität, ähnlich unserer Eigenentwicklung, der E3®, wird im Markt jedoch vorzugsweise für das Gleichstromschweißen beim Handschweißen verwendet. Eher für den mittleren Strombereich geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
gold
Elektrodenlänge:
175 mm
Material:
WLa15
Weitere Suchbegriffe: WIG-Nadel, WIG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,955* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,30*
€ 36,057
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,16*
€ 33,5104
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,75*
€ 30,6425
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,67*
€ 29,3573
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,88*
€ 27,2272
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,55*
€ 23,2645
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABICOR BINZEL
700.0307.10
ab € 2,05*
Ähnlich
ABICOR BINZEL
700.1184.10
ab € 13,06*
Ähnlich
ABICOR BINZEL
700.1186.10
ab € 22,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.