Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolframelektroden; WLa 15 gold; Ø 3,2 mm; Länge = 175 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikel-Nr.:
     C9662-700.1187.10
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     700.1187.10
EAN/GTIN:
     4036584159373
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektrode 3,2mm gold
wolframelektroden gold
wolframelektroden

Wolframelektroden; WLa 15 gold; Ø 3,2 mm; Länge = 175 mm

Diese Wolframelektrode bietet hohe Standzeiten und Wiederzündfähigkeiten. Sie hat eine sehr gute Lichtbogenstabilität, ähnlich unserer Eigenentwicklung, der E3®, wird im Markt jedoch vorzugsweise für das Gleichstromschweißen beim Handschweißen verwendet. Eher für den mittleren Strombereich geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
gold
Elektrodenlänge:
175 mm
Material:
WLa15
Weitere Suchbegriffe: WIG-Nadel, WIG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,615* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,97*
€ 88,0243
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,06*
€ 82,1814
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,10*
€ 78,659
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 63,98*
€ 76,1362
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 58,88*
€ 70,0672
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 56,15*
€ 66,8185
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABICOR BINZEL
700.0310.10
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.