Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG/MAG-Schweißbrenner ABIMIG® GRIP W 555 D; Typ „ABIMIG® GRIP“; 4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikel-Nr.:
     C9662-766.0527.1
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     766.0527.1
EAN/GTIN:
     4036584614674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Brenner
MIG/MAG-Schweißbrenner
MIG/MAG-Schlauchpaket
Schweißbrenner

MIG/MAG-Schweißbrenner ABIMIG® GRIP W 555 D; Typ „ABIMIG® GRIP“; 4 m

Flüssiggekühlter MIG/MAG-Schweißbrenner mit dem Zweikomponenten-Handgriff »GRIP« für extra hohe Griffsicherheit und hervorragendes Handling – selbst in extremen Schweißpositionen und Schweißen in Zwangslagen. Dieser MIG/MAG-Schweißbrenner-Typ hat ein optimiertes Zweikreis-Kühlsystem mit neuartiger Wärmeableitung, was ihn besonders für das Impulsschweißen empfiehlt. Seine Verschleißteile sind »extra cool« und erreichen längere Standzeiten als vergleichbare Brenner. Bis auf den Düsenstock, der im Übrigen hochbelastbar ist, sind alle Verschleißteile ABIMIG® GRIP W 555-Baureihe kompatibel mit der ABICOR BINZEL Brennerserie MB 401/501. Der Brennerhals hat einen besonderen Schutz gegen UV-Einstrahlung, Ozonstrahlung und Umgebungshitze, was die Lebenszeit dieses Brennertyps zusätzlich erhöht.
Weitere Informationen:
Anwendungsstufe:
Manuell
Kühlart:
flüssiggekühlt
Schlauchpaketlänge:
4 m
Belastung CO2 (100% ED):
550 A
Belastung M21 (100% ED):
500 A
Belastung Impuls:
400 A
Drahtdurchmesser von - bis:
0,8 - 1,6 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,05*
€ 251,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,85*
€ 241,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 198,71*
€ 236,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,35*
€ 230,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,96*
€ 208,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,22*
€ 196,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABICOR BINZEL
192.0267.1
ab € 75,66*
Zubehör
ABICOR BINZEL
192.0163
ab € 8,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.