| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9662-766.1535.1 Herst.-Nr.: 766.1535.1 EAN/GTIN: 4036584891211 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MIG/MAG-Schweißbrenner ABIMIG® W 440; Taster kurz; 5 m Mit dem optimierten Kühlsystem des ABIMIG® W T verbessert der flüssiggekühlte ABIMIG® W 440 dank seines feststehenden Brennerhalses die Leistungseigenschaften beim Einsatz hoher Stromstärken. So können mit dem doppelt fixierten Brennerhals bestmögliche Schweißergebnisse mit nur einer Geometrie erzielt werden. Außerdem sind so die robusten und beschichteten Brennerhälse optimal gegen mechanische Verformung, auch bei hohen Schweißströmen, geschützt. MIG/MAG-Schweißbrenner Ihre Vorteile: - Für unterschiedliche Haltepositionen mit schlankem und geradem Handgriff ausgestattet
- Ein wechselbarer Spritzerschutz ist in die langlebige und schraubbare Gasdüse integriert
- Ausgefeilte Ergonomie der Griffschalen – für sichere Führung in jeder Schweißposition
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anwendungsstufe: | Manuell | Kühlart: | flüssiggekühlt | Schlauchpaketlänge: | 5 m | Belastung CO2 (100% ED): | 500 A | Belastung M21 (100% ED): | 450 A | Verschleißteilkonzept: | ABIMIG® | Drahtdurchmesser von - bis: | 0,8 - 1,6 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |