Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Semi-Elektrostapler HSE1000/3, Hubhöhe 85 - 3.000 mm, Tragkraft 1.000 kg, SolidHub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/4/22545_108990_123035_HSE1000-3_ausgefahren_ohneLogo.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/4/22545_108990_123035_HSE1000-3_ausgefahren_ohneLogo.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/3/22546_108990_123035_HSE1000-3_SolidHub_Dailsansicht.jpg
Titelbild: Semi-Elektrostapler HSE1000/3, Hubhöhe 85 - 3.000 mm, Tragkraft 1.000 kg, SolidHub
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/5/22543_108990_123035_HSE1000-3_eingefahren.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/6/212054_108990_HSE1000-3_augenhoehe-hinten-rechts.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/7/212056_108990_HSE1000-3_perspektive-gabeln-hoch.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/8/212055_108990_HSE1000-3_seitlich.jpg
Semi-Elektrostapler HSE1000/3, Hubhöhe 85 - 3.000 mm, Tragkraft 1.000 kg, SolidHub
Artikel-Nr.:
     C993-108990
Hersteller:
     SolidHub
Herst.-Nr.:
     108990
EAN/GTIN:
     4251719376023
Suchbegriffe:
Deichselstapler
Elektrostapler
deichselstapler solidhub
deichselstapler
Der SolidHub Semi-Elektrostapler Hse1000/3 ist mit einem elektrischen Hubmotor ausgestattet und eignet sich hervorragend für kleinere Betriebe zum Ein- und Ausstapeln von Waren. Der wendige und stabile Hochhubwagen ist die kostengünstige Alternative zu einem Gabelstapler, wenn nur gelegentlich Stapelvorgänge (85 - 3.000 mm) sowie Be- und Entladungen durchgeführt werden. Die Gabeln dieses SolidHub Einsteigermodells sind flexibel in der Breite arretierbar und können bei Bedarf sehr schnell auf den benötigten Abstand eingestellt werden. Einfach per Hand anheben und an der Gabelhalterung verschieben. Die Tragkraft von 1.000 kg ermöglicht ein problemloses Anheben und Transportieren von Europaletten auf kurzen Strecken. Die Ware wird hierbei durch den im Chassis fest verbauten, elektrischen Hubmotor kräfteschonend angehoben und manuell versetzt. Das Heben und Ablassen der Palette wird über einen Knopf am Fahrzeuggehäuse gesteuert. Wenn Sie längere Strecken oder Steigungen zurücklegen empfehlen wir den vollelektrischen Hochhubwagen He1200/3, da dieser, im Gegensatz zu diesem Semi-Elektrostapler, auch den Transportweg elektrisch unterstützt. Durch die ergonomisch angebrachten Führungsgriffe an der Deichsel wird das Schieben und Manövrieren bei der täglichen Arbeit enorm erleichtert. Die Maße des SolidHub Semi-Elektrostaplers eignen sich perfekt für die Nutzung in einem eher kleineren Lager oder Produktionsraum mit engen Wegen. Der integrierte Motor (1.500 W) bringt es auf folgende Geschwindigkeiten: Hebegeschwindigkeit: mit Beladung von 76 mm/s ohne Beladung 143 mm/s Senkgeschwindigkeit: mit Beladung beträgt 104 mm/s ohne Beladung 93 mm/s Die Blei-Säure Batterie ist wartungsfrei und wird an jeder normalen 230 V Steckdose mithilfe des internen Ladegerätes aufgeladen. Der Akku hat eine Kapazität von 120 Ah und eine Spannung von 12 V. Mit dem roten Notaus-Knopf am Fahrzeuggehäuse wird der Strom des Gerätes abgestellt und der Motor sofort gestoppt. Bei voll aufgeladenem Akku arbeiten Sie mit dem Semi-Elektro Hochhubwagen problemlos circa 4 h am Stück. Bei komplett entleerter Batterie dauert der Ladevorgang rund 6 h. Der Hse1000/3 ist spritzgeschützt, jedoch nicht für den langen Einsatz in feuchten und kühlen Räumen geeignet. Die mechanischen Feststellbremsen an den Lenkrollen sorgen für einen sicheren und festen Stand beim Heben und Senken der Waren. Ein Fußschutz an den Lenkrollen bietet den Nutzern zusätzliche Sicherheit. Die leicht laufenden, gut manövrierbaren Rollen aus PU und hochwertigen Kugellagern gehören zur Standardausrüstung des SolidHub Hse1000/3. Diese PU Rollen überzeugen durch ihre Abriebfestigkeit und sehr gute Bodenhaftung. Bitte beachten Sie Ihre Bodenbelastung vor Nutzung des Hse1000/3. Der Hse1000/3 ist für die Verwendung auf glatten, ebenen Böden ausgelegt. Bitte prüfen Sie die Kompatibilität Ihrer Paletten mit dem Hse1000/3 anhand unseres Technischen Datenblattes. Gut zu wissen: Lagermitarbeiter benötigen hierzu keine besondere Ausbildung oder einen Staplerschein. Eine Einführung in die Handhabung des Hubgerätes ist ausreichend. Selbstverständlich gilt es bei der Arbeit mit dem SolidHub Elektro-Hubwagen Hse1000/3 die gesetzlichen Vorschriften zu beachten und einzuhalten. Bitte informieren Sie sich vor Inbetriebnahme über die national geltenden Vorschriften im Einsatzland. Die Inbetriebnahme und auch das hierfür geeignete Personal für den Einsatz obliegt dem Inbetriebnehmer.
Weitere Suchbegriffe: elektrostapler hubhöhe 3000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.802,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.017,91*
€ 2.401,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.997,38*
€ 2.376,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.902,89*
€ 2.264,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.851,50*
€ 2.203,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.802,33*
€ 2.144,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.