Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nass-Trockensauger NTS80, Kippfahrgestell, 3.000 W, 80 l, wipeket


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild: Nass-Trockensauger NTS80, Kippfahrgestell, 3.000 W, 80 l, wipeket
Titelbild: Nass-Trockensauger NTS80, Kippfahrgestell, 3.000 W, 80 l, wipeket
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/3/22460_121320_NTS80_13_thorsten_laufend.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/4/22463_121320_NTS80_10_deckel_einzel_unten.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/5/22464_121320_NTS80_09_deckel_einzel_oben.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/6/22454_121320_NTS80_06_detail_kette.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/7/22455_121320_NTS80_05_detail_vorne_griff.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/8/22456_121320_NTS80_04_detail_vorne_anschluss.jpg
Nass-Trockensauger NTS80, Kippfahrgestell, 3.000 W, 80 l, wipeket
Artikel-Nr.:
     C993-121320
Hersteller:
     wipeket
Herst.-Nr.:
     121320
EAN/GTIN:
     4251719382710
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Zuverlässiger Allzwecksauger Der Nts80 saugt trocken und nass, sowohl kleinere Verschmutzungen wie auch Schutt von verschiedensten Oberflächen und ist damit ein richtiger Allzwecksauger. Der kraftvolle, geräuscharme 3.000 W Motor sorgt für eine starke Reinigungsleistung bei Böden, Ledersitzen, Stoffen und anderen Oberflächen bei einer Saugkraft von bis zu 250 mbar. Dieser erzeugt damit einen stabilen Luftstrom mit 120 l/s. Mit den unterschiedlichen Aufsätzen lassen sich die unterschiedlichsten Verschmutzungen, wie Staub, Sand, Schutt, Flüssigkeiten und kleine Metallteile rückstandslos von den Oberflächen entfernen. Der Staubaufsatz für die Trockenreinigung, der Nassaufsatz für feuchte Verschmutzungen und Flüssigkeiten, die Rundbürste, wie auch die Fugendüse für schwer zugängliche Stellen sind im Lieferumfang enthalten. Der Schmutz wird zuverlässig von dem flexiblen 270 mm langen Schlauch mit 45 mm Durchmesser angesaugt, von dem robusten Metallbehälter aufgefangen und bis zur Entsorgung gehalten. Der feinmaschige Filter der Klasse M sorgt dafür, dass besonders kleine Staubpartikel keine Chance haben. Klasse M steht dabei für einen maximalen Durchlassgrad von unter 0,1 % und ist damit ausgesprochen gut geeignet auch bei Metallstaub oder feinen Holzspänen. Bequeme Handhabung, in jedem Reinigungsfall Der große Schmutzwassertank mit 80 l Volumen sorgt für einen langen Einsatz ohne lästiges Entleeren und damit für Effizienz bei der Reinigung von großen Flächen. Dank des innovativen Kippfahrgestells mit Edelstahlbügel lässt sich der Nts80 einfach bewegen und problemlos zu jedem Einsatzort transportieren. Das geringe Gewicht von 32 kg und die 4 Rollen (zwei Lenk-, zwei Bockrollen) sorgen für eine gute Handhabung im Einsatz. Die kompakte Bauweise ermöglicht zudem das platzsparende Verstauen des Geräts. Die Länge des Kabels sorgt für eine unterbrechungsfreie, effiziente Reinigungsarbeit von mittleren, bis großen Räumen und ist damit optimal für Bürogebäude, Hotels, Werkstätten, Märkte und andere öffentliche Plätze geeignet. Durch den leicht abnehmbaren oberen Teil des Saugers und dem wieder verschließbaren Ablassschlauch ist ein Entleeren mit nur wenigen Handgriffen erfolgt. Hinweise: Stellen Sie den Nass-Trockensauger nicht in Räumen ab, in denen die Temperaturen unter den Gefrierpunkt fallen könnten, da dies die Leitungen beschädigt. Nutzen Sie den Nts80 nicht zum Aufsaugen von Chemikalien. wipeket in Kürze Hohe Reinigungsleistung, leistungsstarke Schmutzentfernung und ergonomisch angenehme Arbeitshaltung. Alle unsere Reinigungsmaschinen sind nach diesen Grundsätzen entwickelt und produziert. Überzeugen Sie sich von der hohen Qualität der kostengünstigen Reinigungsgeräte von wipeket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 403,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,37*
€ 613,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,43*
€ 610,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,54*
€ 580,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,76*
€ 548,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,90*
€ 480,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.