Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriebetriebene Aufsitzkehrmaschine AKM80, 8.400 m²/h, 80 l Staubtank, wipeket


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild: Batteriebetriebene Aufsitzkehrmaschine AKM80, 8.400 m²/h, 80 l Staubtank, wipeket
Titelbild: Batteriebetriebene Aufsitzkehrmaschine AKM80, 8.400 m²/h, 80 l Staubtank, wipeket
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/3/212518_139177_AKM80_Aufsitzkehrmaschine_360view_back.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/4/212530_139177_AKM80_Aufsitzkehrmaschine_Bedienfeld.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/5/212529_139177_AKM80_Aufsitzkehrmaschine_Buersten.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/6/212528_139177_AKM80_Aufsitzkehrmaschine_Hebel-Staubtank.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/7/212527_139177_AKM80_Aufsitzkehrmaschine_Hinterrad.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/8/212526_139177_AKM80_Aufsitzkehrmaschine_Licht.jpg
Batteriebetriebene Aufsitzkehrmaschine AKM80, 8.400 m²/h, 80 l Staubtank, wipeket
Artikel-Nr.:
     C993-139177
Hersteller:
     wipeket
Herst.-Nr.:
     139177
EAN/GTIN:
     4251719435379
Suchbegriffe:
Aufsitz-Kehrmaschine
Aufsitzkehrmaschine
aufsitz kehrmaschine
Große Flächen einfach reinigen Mit der Akm80 ist das rückstandslose Reinigen von Innen-, wie Außenflächen kein Problem. In die große Aufsitzkehrmaschine lassen sich 10 l Frischwasser füllen, welche den Boden mit einem Sprühnebel benetzen. Durch diese Technologie wird lästiges Aufwirbeln von Staub vermieden und der gesamte Schmutz ist innerhalb von kürzester Zeit in den 80 l großen Staubtank befördert. Hierfür sorgen die drei Bürsten, welche durch ihre geschickte Anordnung auf eine insgesamte Reinigungsbreite von 1.250 mm kommen. Die Seitenbürsten, mit einem Durchmesser von 400 mm, transportieren den gesamten Dreck unter die Maschine, wo die lange Hauptbürste dafür sorgt, dass das Kehrgut in den Staubtank gefördert wird. Das ist nur durch die hohe Rotationsgeschwindigkeit von bis zu 1800 rpm möglich. Die kompakte Reinigungsmaschine (1.120 mm x 1.500 mm x 1.300 mm) und das geringe Gewicht von 396 kg bei gleichzeitig hoher Antriebsleistung von 800 W ermöglichen eine Maximalgeschwindigkeit von 8 km/h. Damit erreicht die Aufsitzkehrmaschine Akm80 eine effektive Reinigungsleistung von 8.400 m²/h. Das macht das Reinigen von großen Flächen sehr effizient. Dank der hellen Frontbeleuchtung ist auch bei Dunkelheit ein Kehren mit der Reinigungsmaschine möglich. Leichte Bedienung dank schlichtem Design Das einfache Design der Kehrmaschine erlaubt es jedem Mitarbeiter, nach einer kurzen Sicherheitseinweisung das Gerät zu bedienen. Mit Hilfe des Zündschlosses kann man die Aufsitzkehrmaschine ein- und ausschalten, sowie gegen unbefugte Nutzung sichern. Ist das Reinigungsgerät eingeschaltet, können Sie den Ladestand bequem am Bedienpanel ablesen. Die Geschwindigkeit lässt sich, wie bei einem Auto, über das Gaspedal regeln. Neben diesem befindet sich auch ein Bremspedal, um die Maschine schnell anhalten zu können. Dank dem besonders geringen Wendekreis von 375 mm lässt sich die Aufsitzkehrmaschine Akm80 auch in engen Gängen leicht manövrieren. Der Sprühnebel und die Reinigungsbürsten lassen sich separat zuschalten. Die Aufsitzkehrmaschine ist mit großen Vollgummirädern ausgestattet, welche problemlos bodennahe Hindernisse überwinden. Hierfür lässt sich die Wischleiste, welche am Unterboden der Maschine angebracht ist, herauffahren. Zusätzlich kann die Akm80 eine Steigung von bis zu 30 % befahren. Für eine längere Lagerung empfehlen wir das Wasser aus dem 10 l großen Frischwassertank abzulassen, da die Maschine bei Temperaturen unter 0°C zu Schaden kommen kann. Bei vollgeladenem Batterieset kann die Aufsitzkehrmaschine bis zu 3 h am Stück verwendet werden. Ist der 80 l große Staubtank einmal voll, lässt er sich einfach über ein Hebelsystem an der Hinterseite der Maschine abnehmen und entleeren. Nachhaltiger Einsatz für Ihr Unternehmen Durch die hohe Effizienz senken Sie nicht nur Ihre betrieblichen Kosten. Die Reinigungsmaschine Akm80 ist auch gut für die Umwelt. Durch regelmäßiges Kehren von Höfen reduzieren Sie die Belastung durch Staub und Mikroplastik. Hierbei helfen die stabilen, langlebigen Borsten aus PP die kleinen Partikel in den Staubtank zu befördern. Der besonders feine Staubfilter der Klasse F im Inneren der Aufsitzkehrmaschine sorgt dafür, dass kleine Staubpartikel nicht mehr in die Umwelt gelangen. Gleichzeitig läuft die praktische Kehrmaschine rein elektrisch und hat damit keinerlei Emissionen. Das ist sowohl gut für die Mitarbeiter, welche tagtäglich mit dem Reinigungsgerät arbeiten, als auch für die Umwelt. wipeket in Kürze Hohe Reinigungsleistung, leistungsstarke Schmutzentfernung und ergonomisch angenehme Arbeitshaltung. Alle unsere Reinigungsmaschinen sind nach diesen Grundsätzen entwickelt und produziert. Überzeugen Sie sich von der hohen Qualität der kostengünstigen Reinigungsgeräte von wipeket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.069,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.466,93*
€ 6.505,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.377,08*
€ 6.398,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.169,99*
€ 6.152,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.094,00*
€ 6.061,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.069,73*
€ 6.032,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.