| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C993-169873 Herst.-Nr.: 169873 EAN/GTIN: 4251948683503 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Individuell Laufwege absichern Das ist möglich mit dem Rammschutz-Geländer-System von Topregal. Mit 1 – 2 m langen Querbalken in Kombination mit Anfangs- / Endpfosten, Eckpfosten und Mittelpfosten lassen sich Verkehrswege, auf denen Gabelstapler, Hochhubwagen und andere motorisierte Geräte fahren, von Arbeitsplätzen und Laufwegen absperren. Damit ist die Sicherheit Ihrer Lager- und Produktionsmitarbeiter, sowie von Waren und Maschinen garantiert. Hierbei vereinbart das Rammschutzgeländer Eigenschaften wie Flexibilität, Sicherheit und Festigkeit miteinander. Die 200 x 200 mm großen Bodenplatten der Pfostenelemente lassen sich mit den, im Lieferumfang enthaltenen, Bolzenankern fest im Boden fixieren. Damit kann das Rammschutz-Geländer aus solidem Stahl hohe Kräfte aufnehmen und im Ernstfall Fahrzeuge stoppen. Durch den modularen Aufbau des Geländersystems können Sie sich diese Schutzvorrichtung individuell zusammenstellen, je nachdem wie Ihre Lager- oder Produktionshalle aufgebaut ist. Hierbei sorgt die Signalfarbe Gelb dafür, dass das Schutzgeländer schon von Weitem gesehen und Laufwege schnell erkannt werden. Das erhöht die Betriebssicherheit und reduziert das Unfallrisiko. Die praktische Linienkonstruktion für Ihre Sicherheit Mit der Mittelpfosten-Konstruktion aus dem Rammschutz-Geländer-Systems können Sie ganz einfach einen geraden Abschnitt Ihrer Halle von Verkehrswegen abtrennen. Die drei 1.000 mm hohen Pfosten aus 70 mm x 70 mm Profilstahl halten starken Kräften stand. Diese lassen sich unkompliziert mit Bolzenankern im Boden fixieren,um die Standfestigkeit der soliden Konstruktion zu gewährleisten. Die 4 dazugehörigen 1.500 mm langen Querstreben für die Rammschutz-Konstruktion lassen sich leicht in die Balkentaschen an den Pfosten einhängen und fixieren. Mit einer Materialstärke von 4 mm halten sie der Einwirkung starker Kräfte stand und verhindern Schäden und Verletzungen. Sichern Sie Ihr Unternehmen mit dem Rammschutzgeländer von Topregal. Eigenschaften: Signalfarbe Gelb Robuster Profilstahl Geeignet für Innenbereiche Befestigung mit Bolzenankern Individuelle Zusammenstellung Hohe Belastbarkeit Hinweis: Dieses Geländer ist nicht als Rammschutz für Regale geeignet. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |