Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialschrank aus Stahl WS4 mit 4 Schubladen, 110cm breit, 80cm tief zum Einlegen im Lagerregal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild: Materialschrank aus Stahl WS4 mit 4 Schubladen, 110cm breit, 80cm tief zum Einlegen im Lagerregal
Titelbild: Materialschrank aus Stahl WS4 mit 4 Schubladen, 110cm breit, 80cm tief zum Einlegen im Lagerregal
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/3/23294_20785_Werkzeugschrank_WS4_110_front_offen.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/4/23292_20785_Spind_Schubladen-offen-mass.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/5/23321_20785-fachtrenner-6b-6s-80.png
Materialschrank aus Stahl WS4 mit 4 Schubladen, 110cm breit, 80cm tief zum Einlegen im Lagerregal
Artikel-Nr.:
     C993-20785
Hersteller:
     Topregal
Herst.-Nr.:
     20785
EAN/GTIN:
     4251495924043
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
Materialschrankschublade
Schublade für Materialschrank
Werkzeugschrank / Werkstattschrank aus Stahl mit 4 blauen Schubladen, 748 mm tief / 1.080 mm breit / 570 mm hoch / 60 kg schwer. Schubladenhöhe: 2 x 80 mm, 2 x 125 mm. Dieser hochwertige Materialschrank ist 2-farbig lackiert und hält auch dem härteren Werkstattalltag stand. In den vier Schubladen sind je 3 Fachtrenner enthalten. Ideal verstaut werden können darin Werkzeuge, Kleinteile, Zubehör und mehr. Die Schubladen sind abschließbar. Es sind zwei Schlüssel im Lieferumgang enthalten. Die Tragkraft pro Schublade beträgt .Der Werkzeugschrank WS4 eignet sich optimal für die Verwendung in Kombination mit unseren Lagerregalen und Multifunktionswerkbänken mit einer Tiefe von 600 bzw. 800 mm. Sie können aufgrund der speziellen Bauweise ohne Weiteres auf die Traversenebenen aufgelegt werden und fixieren sich dort von selbst.
Weitere Suchbegriffe: schublade für materialschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.043,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.207,54*
€ 1.436,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.205,25*
€ 1.434,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.144,27*
€ 1.361,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.100,91*
€ 1.310,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.043,13*
€ 1.241,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.