Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Scherenrollenbahn FRB-S5, Stahl-Rollen, 4.700 mm, TecMaschin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild: Mobile Scherenrollenbahn FRB-S5, Stahl-Rollen, 4.700 mm, TecMaschin
Titelbild: Mobile Scherenrollenbahn FRB-S5, Stahl-Rollen, 4.700 mm, TecMaschin
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/3/206961_221699_FRB-S5_gesamtbild-gerade-zusammen.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/4/206958_221699_FRB-S5_detail-rollen-und-stange.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/5/206959_221699_FRB-S5_detail-rollen.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/6/206834_221698_Rollenbahn_FRB-P5_PVC_Stellschraube.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/7/206812_221700_FRB-PK7_kleine_PVC_Detail-Rad.jpg
Mobile Scherenrollenbahn FRB-S5, Stahl-Rollen, 4.700 mm, TecMaschin
Artikel-Nr.:
     C993-221699
Hersteller:
     TecMaschin
Herst.-Nr.:
     221699
EAN/GTIN:
     4066714005140
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scherenrollenbahn
scherenrollenbahn stahl
scheren rollenbahn
Flexibel und mobil Waren transportieren – mit der Rollenbahn von TecMaschin Die Scherenrollenbahn Frb-S5 von TecMaschin ist die optimale Lösung für einen preiswerten Einstieg in den Warentransport ohne Antrieb. Sie ist ideal für Räumlichkeiten, in denen es beengt zugeht oder keine ortsfesten Förderstrecken installiert werden können und erlaubt eine individuelle Anpassung nach Ihren Bedürfnissen. Die Rollenbahn kann auf 4.700 mm ausgefahren werden. Zudem können auch Kurven gebildet werden, wodurch das Transportgut mühelos und kräfteschonend flexibel bis zur gewünschten Ladeposition geleitet wird. Dank der höhenverstellbaren Füße (700 - 1.000 mm) lässt sich die Neigung des Rollenförderers schnell und problemlos einstellen, wodurch der Transport von Paketen auch auf schrägen oder stufigen Untergründen ermöglicht wird. Auch das Aus- und Einladen von Transportfahrzeugen wird so erleichtert, da Höhenunterschiede einfach überwunden werden können. Zudem ist das Handling besonders unkompliziert und flexibel dank der geringen Maße (2.040 - 4.700 mm x 750 mm x 700 mm) im zusammengeschobenen Zustand und den Lenkrollen und Bremsen. Der einklappbare Griff an einem Ende der Rollenbahn vereinfacht das Handling zusätzlich. Die Rollen aus verzinktem Stahl sind im Vergleich zu PVC Rollen besonders leichtgängig und widerstandfähig. Belastet werden darf die Frb-S5 mit maximal 40 kg/m². Anwendungsszenarien Der Rollenförderer Frb-S5 ist in vielen Anwendungsbereichen verschiedenster Branchen, wie z.B. bei Paket- und Kurierdiensten, im Versandhandel und in der Verpackungsindustrie flexibel einsetzbar. Optimale Eignung zum Be- und Entladen von Lkws und Wechselbrücken oder als Entlastungsstrecken zu Stoßzeiten und für Notfallszenarien. Info: Um eine bestmögliche Beförderung zu gewährleisten, sollten Waren auf mindestens 3 Tragrollen aufliegen und über einen glatten Boden verfügen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.813,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.011,59*
€ 2.393,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.991,60*
€ 2.370,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.899,60*
€ 2.260,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.849,59*
€ 2.201,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.813,08*
€ 2.157,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.