| |
|
| Artikel-Nr.: C993-223155 Herst.-Nr.: 223155 EAN/GTIN: 4066714012131 |
| |
|
| | |
| Der SolidHub Elektrostapler He1200/3 ist die kostengünstige Alternative zur Anschaffung eines Gabelstaplers. Gerade kleine Betriebe haben vielleicht nicht die finanziellen Mittel, den Platz oder das entsprechend ausgebildete Personal, um sich einen leistungsstarken Gabelstapler anzuschaffen. Dank der wasserdichten Steuereinheit ist der qualitativ hochwertig verarbeitete Hochhubwagen den Anforderungen von rauen Arbeitsbedingungen wie Kälte, Feuchtigkeit und Staub perfekt gewachsen und eignet sich bestens zum zeitweisen Einsatz in z.B. Kühlhäusern und Produktionshallen. Der He1200/3 ist nicht für den dauerhaften Einsatz in Kühlhäusern und im Regen / bei Feuchtigkeit ausgelegt. Der He1200/3 erleichtert das Handling von Lasten bis zu 1.200 kg und einer Hubhöhe 86 - 3.000 mm. Seine geringe Lautstärke von 69 dB ermöglicht komfortables Arbeiten über längere Zeit. Die Maße des wendigen, vollelektrischen Hochhubwagens eignen sich perfekt für die Nutzung in kleinen Lager- und Produktionsräumen. Allerdings ist hierbei die Masthöhe (2.000 - 3.220 mm) je nach Ausfahrstatus zu beachten. Die ergonomisch gestaltete Deichsel ermöglicht die bedienerfreundliche Steuerung sämtlicher Hub und Senkfunktionen bequem über den Multifunktions-Deichselknopf. Alle wichtigen Kontrollinstrumente wie Batterieladeanzeige, Betriebsstundenzähler, Notaus-Schalter und Schlüssel sind zentral angeordnet und befinden sich im direkten Blickfeld des Bedieners. Zusätzlichen Schutz bietet die vollständige Verkleidung des Fahrzeuggehäuses, sowie die geringe Bodenfreiheit und reduziert somit Verletzungen im Fußbereich. Aufgrund der geringen Bodenfreiheit ist es wichtig, dass der He1200/3 nur auf glatten, ebenen Böden und Fahrwegen verwendet wird. Die niedrige Gehäusehöhe und die Gitterkonstruktion des Mastes ermöglicht eine gute Sicht durch das Teleskop-Hubgerüst – Personen und Waren sind jederzeit im Blickfeld. Die Motorstärke von 750 W unterstützt Sie perfekt beim Transport von Europaletten und Gitterboxen bis 1.200 kg. Die Akkukapazität von 100 Ah garantiert eine Gesamtlaufzeit von 4 h bei voller Auslastung. Die beiden eingebauten Blei-Gel Batterien sind wartungsfrei und haben zusammen eine Spannung von 24 V. Diese können komfortabel an jeder normalen 230 V Steckdose aufgeladen werden.Bei komplett entleerter Batterie dauert der Ladevorgang ca. 7 h. Hubgeschwindigkeit: • beladen 83 mm/s• unbeladen 136 mm/s Absenkgeschwindigkeit: • beladen 112 mm/s• unbeladen 98 mm/s Die Transportgeschwindigkeit von 4,2 km/h entspricht in etwa der Geschwindigkeit eines Fußgängers. Eine elektromechanische Bremse sorgt für ein sicheres Transportieren der Waren. Der Elektro Hochhubwagen kann je nach Beladung bis zu einer Steigung von 6 - 8 % eingesetzt werden. Diese Angaben gelten nur bei glatten Industrieböden. Die leicht laufenden, gut manövrierbaren Rollen aus PU und hochwertigen Kugellagern gehören zu Standardausrüstung des SolidHub He1200/3. Diese PU Rollen überzeugen durch ihre Abriebfestigkeit und guter Bodenhaftung. Bitte beachten Sie Ihre Bodenbelastung vor Nutzung des He1200/3. Ersatzteile können jederzeit über unseren Ersatzteil-Service innerhalb von 48 h angeliefert werden. Bitte prüfen Sie die Kompatibilität Ihrer Paletten mit dem He1200/3 anhand unseres technischen Datenblattes. Gut zu wissen: Lagermitarbeiter benötigen hierzu keine besondere Ausbildung oder einen Staplerschein. Die Person muss jedoch mindestens 18 Jahre alt sein. Eine Einführung in die Handhabung des Hubgerätes ist ausreichend. Selbstverständlich gilt es bei der Arbeit mit dem SolidHub Elektro-Hubwagen He1200/3 die gesetzlichen Vorschriften zu beachten und einzuhalten. Bitte informieren Sie sich vor Inbetriebnahme über die national geltenden Vorschriften im Einsatzland. Die Inbetriebnahme und auch das hierfür geeignete Personal für den Einsatz obliegt dem Inbetriebnehmer. |
| | |
| | | |
| | | |
| |