Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Der Premium-Acryl-Dichtstoff OTTOSEAL A 205 310ML C04 SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C996-2101404
Hersteller:
     Otto-Chemie
Herst.-Nr.:
     A20504C04
EAN/GTIN:
     4030574014314
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl
Acryldichtstoff
acryl 310ml schwarz
acryl

OTTOSEAL® A 205 Der Premium-Acryl-Dichtstoff (vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt)

Der Premium-Acryl-Dichtstoff OTTOSEAL® A 205 eignet sich aufgrund seiner flexiblen Eigenschaften auch für größere Fugenbewegungen. Der Dichtstoff ist mit handelsüblichen Dispersionsfarben überstreichbar und vergilbt oder vergraut nicht. Damit ist er die perfekte Wahl für alle Anschlussfugen im Innenausbau an Wänden und Decken, z.B. zwischen Wand und Türrahmen oder über Sockelleisten.

Anwendungsgebiete

  • Abdichten von Anschlussfugen im Sockel-, Wand- und Deckenbereich, z.B. bei Fensterbänken und Rolladenkästen
  • Abdichten von Anschlussfugen im Außenbereich

Eigenschaften

  • 18 % zulässige Gesamtverformung nach ISO 9046 (Herstellerprüfung) - Auch für große Fugenbewegungen geeignet
  • Überstreichbar / Überlackierbar - bitte Anwendungshinweise im technischen Datenblatt beachten
  • Keine Vergilbung / Vergrauung
  • Gute UV-Beständigkeit - Lange Haltbarkeit im bewitterten Bereich
  • Anstrichverträglich nach DIN 52452 - Keine Wechselwirkungen mit vorhandenen und angrenzenden Beschichtungen
  • Frostunempfindlich - Kann bis zu 48 Stunden bei max. -10 °C gelagert und transportiert werden

Normen und Prüfungen

  • Geprüft nach EN 15651 - Teil 1 - F EXT-INT 12,5 P
  • Geprüftes Brandverhalten nach EN 13501: Klasse E
  • EMICODE® EC 1 Plus - sehr emissionsarm
  • Gütesiegel des IVD - Industrieverband Dichtstoffe e.V. - geprüft durch das ift - Institut für Fenstertechnik e.V., Rosenheim
  • Französische VOC-Emissionsklasse A+
  • Deklaration in Baubook Österreich
  • Konform zur Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
  • Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 12+16+20+29+31+32+35 geeignet
Weitere Informationen:
Lieferform:
310ML Rezyclat Kartusche
Wassergefährdungsklasse:
1
Weitere Suchbegriffe: acryl schwarz, Dichtstoff, A205, OTTO-CHEMIE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.