| |
|
| Artikel-Nr.: C996-3240404 Herst.-Nr.: M56004C04 EAN/GTIN: 4030574089398 |
| | | |
|
| | |
| OTTOCOLL® M 560 Der universelle Premium-Hybrid-Klebstoff mit sehr hoher Anfangshaftung (vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt) Der universell einsetzbare Premium-Hybrid-Klebstoff OTTOCOLL® M 560 besitzt eine sehr hohe Anfangshaftung und eignet sich daher perfekt für verschiedene Montagearbeiten im Innen- und Außenbereich, ohne, dass eine zusätzliche mechanische Fixierung erforderlich ist. Auch auf feuchten oder schwierigen Untergründen besitzt der Klebstoff eine ausgezeichnete Haftung. Zusätzlich ist OTTOCOLL® M 560 für die Klebung von Spiegeln und Naturstein bestens geeignet. Durch seine ISEGA-Unbedenklichkeitserklärung eignet er sich auch für Klebungen im lebensmittelnahen Bereich. Anwendungsgebiete - Kleben von Stein, Naturstein und Keramik
- Kleben von lackiertem und emailliertem Glas
- Kleben von Spiegeln auf Keramik, Glas, Kunststoff, Edelstahl, Aluminium, Holz, Beton etc.
- Kleben von Trockenbauständerwerk zur schraubenlosen Montage der Metallschienen / UW-Profile
- Kleben von Fensterbänken, Fußbodenleisten, Zierleisten und Treppenstufen
- Kleben von Hartschaumplatten
- Kleben im Karosserie- und Fahrzeugbau, Waggon- und Containerbau, Metall- und Apparatebau, Schiffsbau
- Kleben im lebensmittelnahen Bereich
- Kleben und Montieren unterschiedlichster Materialien wie Holz, Holzwerkstoffe, Kunststoffe, Metalle und mineralische Untergründe
Eigenschaften - Sehr hohe Anfangshaftung - Keine Fixierung erforderlich
- Sehr gute Haftung auf vielen Materialien - Ohne Vorbehandlung auf vielen Materialien verwendbar
- Natursteinverträglich - Verursacht keine Verfettung an Natursteinen
- Haftet auch auf feuchten Untergründen
- Schnelle Durchhärtung - Klebung schnell beanspruchbar
- Elastisch - Gleicht Bewegungen aus
- Überstreichbar / Überlackierbar - bitte Anwendungshinweise im technischen Datenblatt beachten
- Silikonfrei
- Isocyanatfrei
Normen und Prüfungen - Geprüftes Brandverhalten nach EN 13501: Klasse E
- Unbedenklichkeitserklärung - geprüft für den Einsatz im lebensmittelnahen Bereich (ISEGA Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg)
- EMICODE® EC 1 Plus - sehr emissionsarm
- Französische VOC-Emissionsklasse A+
- Deklaration in Baubook Österreich
- Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 30+35 geeignet
Weitere Informationen: | | Lieferform: | 310ML Kunststoff Kartusche |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |