Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Der Premium-PU-Dichtstoff für Anschlussfugen OTTOSEAL P 305 600 ML C04 SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C996-3301804
Hersteller:
     Otto-Chemie
Herst.-Nr.:
     P30519C04
EAN/GTIN:
     4030574094330
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
PU-Dichtstoff
Polyurethan-Dichtstoff
pu dichtstoff

OTTOSEAL® P 305 Der Premium-PU-Dichtstoff für Anschlussfugen (vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt)

Der Premium-PU-Dichtstoff für Anschlussfugen OTTOSEAL® P 305 ist für verschiedene Dehn- und Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich bestens geeignet. Durch seine blasenfreie Aushärtung sowie seine Überstreichbarkeit ist OTTOSEAL® P 305 für langlebige, optisch anspruchsvolle Fugen eine perfekte Wahl.

Anwendungsgebiete

  • Abdichten von Außenwandfugen nach DIN 18540-F
  • Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen an Beton- und Porenbetonfertigteilen
  • Abdichten von Fassaden, Metallbaukonstruktionen, Fenster- und Türanschlüssen, Flachdachbrüstungen

Eigenschaften

  • Silikonfrei
  • Anstrichverträglich nach DIN 52452 - Keine Wechselwirkungen mit vorhandenen und angrenzenden Beschichtungen
  • Überstreichbar / Überlackierbar - bitte Anwendungshinweise im technischen Datenblatt beachten
  • Gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
  • Härtet blasenfrei aus

Normen und Prüfungen

  • Geprüft nach EN 15651 - Teil 1: F EXT-INT CC 25 LM
  • Geprüftes Brandverhalten nach EN 13501: Klasse E
  • Geprüft und fremdüberwacht nach DIN 18540-F (Süddeutsches Kunststoff-Zentrum, Würzburg)
  • EMICODE® EC 1 Plus - sehr emissionsarm
  • Gütesiegel des IVD - Industrieverband Dichtstoffe e.V. - geprüft durch das ift - Institut für Fenstertechnik e.V., Rosenheim
  • Französische VOC-Emissionsklasse A+
  • Konform zur Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
  • Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 7+9+12+20+22+24+27+29+31+32+35 geeignet
Weitere Informationen:
Lieferform:
600ML Alu-Folienbeutel
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen
Wassergefährdungsklasse:
1

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Polyurethan, Dichtstoff, P305, OTTO-CHEMIE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.