Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 606-1 - Feuchtemessgerät für Materialfeuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
testo 606-1Feuchtemessgerät für Materialfeuchte
testo 606-1Feuchtemessgerät für Materialfeuchte
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0560 6060
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0560 6060
EAN/GTIN:
     4029547008290
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baufeuchtemessgerät
Feuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsmessgerät
Gas-Messgerät
Das Feuchtemessgerät testo 606-1 besticht durch ein handliches Format, einfache Bedienbarkeit, präzise Messergebnisse und die Eignung für viele Holzarten und Baumaterialien.Per Einstichmessung über zwei Elektroden erfasst das Feuchtemessgerät testo 606-1 die Feuchtigkeit von Holz und Baumaterialien zuverlässig und zeigt die Materialfeuchte in Gewichtsprozent bezogen auf die Trockenmasse (Därrgewicht) an.Durch die Hold-Funktion und das beleuchtete Display sind die Messwerte jederzeit einfach abzulesen. Dank Gürteltasche und aufsteckbarer Schutzkappe können Sie das Feuchtemessgerät sicher aufbewahren. Die Handschlaufe schützt das Gerät beim Einsatz vor Abstürzen.Praktisch: Im Feuchtemessgerät testo 606-1 sind Materialkennlinien hinterlegtMithilfe der Materialkennlinien für Holz und Baustoffe können Sie sich die Materialfeuchte direkt in Gewichtsprozent anzeigen lassen. Im Feuchtemessgerät testo 606-1 ist eine große Auswahl an Kennlinien hinterlegt.Kennlinien für präzise Holzfeuchte-Messungen: Buche Fichte Lärche Eiche Kiefer AhornKennlinien zum Auffinden von nassen Stellen an Baumaterialien:Zement-EstrichBetonGipsAnhydrit-EstrichZementmörtelKalkmörtelZiegel
Weitere Informationen:
Batterieart:
Micro
Tiefe:
25 mm
Höhe:
119 mm
Breite:
46 mm
Mit automatischer Abschaltung:
true
Max. Materialstärke:
5 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gasmessgerät, Holzfeuchtemessgerät, Hygrometer, Luftfeuchte-Messgeräte, Luftfeuchtigkeitsmesser, Putzfeuchtemessgerät, baufeuchtemessgerät testo, hygrometer, Holz, Beton, Gips, Mörtel, Ziegel, Estrich, Feuchte, Holzsorten, Baumaterialien, Feuchtemessgerät, Materialfeuchte, Messgerät
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 79,34* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,50*
€ 117,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,88*
€ 112,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,95*
€ 111,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,85*
€ 105,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,78*
€ 100,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,34*
€ 94,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 5,97*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.