Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 872s - Wärmebildkamera (320 x 240 Pixel, App, Laser)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
testo 872s - Wärmebildkamera (320 x 240 Pixel, App, Laser)
testo 872s - Wärmebildkamera (320 x 240 Pixel, App, Laser)
testo 872s - Wärmebildkamera (320 x 240 Pixel, App, Laser)
testo 872s - Wärmebildkamera (320 x 240 Pixel, App, Laser)
testo 872s - Wärmebildkamera (320 x 240 Pixel, App, Laser)
testo 872s - Wärmebildkamera (320 x 240 Pixel, App, Laser)
testo 872s - Wärmebildkamera (320 x 240 Pixel, App, Laser)
testo 872s - Wärmebildkamera (320 x 240 Pixel, App, Laser)
testo 872s - Wärmebildkamera (320 x 240 Pixel, App, Laser)
testo 872s - Wärmebildkamera (320 x 240 Pixel, App, Laser)
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0560 8725
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0560 8725
EAN/GTIN:
     4029547024801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
Infrarotkamera
Thermokamera
Die Wärmebildkamera testo 872s ist hervorragend geeignet für die professionelle Industrie- und Gebäudethermografie - gleichzeitig garantiert sie ein schnelles und einfaches Arbeiten. Sie ist vielfältig einsetzbar, beispielsweise in der industriellen und mechanischen Instandhaltung oder beim Aufspüren von Baumängeln. Mithilfe ihrer nützlichen Funktionen erstellen Sie fehlerfreie und objektiv vergleichbare Infrarotbilder. Mit dem IFOV-Warner, dem testo ?-Assist und dem testo ScaleAssist vermeiden Sie Messfehler, und stellen nicht nur mühelos den Emissionsgrad (?) sowie die reflektierte Temperatur (RTC), sondern auch die Wärmebildskala bei der Gebäude-Thermografie optimal ein.Die Wärmebildkamera testo 872s – smart und vernetztDie Wärmebildkamera testo 872s gewährleistet eine kabellose Kommunikation mit mobilen Endgeräten via WLAN. Die testo Thermography App für iOS und Android bietet Ihnen die Möglichkeit, vor Ort Berichte zu erstellen, zu versenden sowie online zu speichern und Ihr Smartphone oder Tablet als zweites Display oder Fernbedienung zu nutzen.Noch aussagekräftigere Wärmebilder liefert die testo 872s in Verbindung mit der kompatiblen Stromzange testo 770-3 und dem Thermo-Hygrometer testo 605i. Beide sind separat erhältlich – bestellen Sie sie einfach gleich mit Ihrer testo 872s. Die Wärmebildkamera integriert die Messergebnisse dieser Messgeräte kabellos via Bluetooth. Mithilfe der ergänzenden Leistungs-, Strom- und Spannungswerte der Stromzange testo 770-3 können gemessene Temperaturen besser interpretiert werden. Messen Sie die Lufttemperatur sowie die Luftfeuchtigkeit mit dem Feuchtemessgerät testo 605i und erkennen Sie schimmelgefährdete Stellen anhand der speziellen Feuchtepalette in der Wärmebildkamera einfach per Ampelprinzip.Anwendungsgebiete der Wärmebildkamera testo 872sSchimmelgefährdete Stellen aufspüren, Wärmebrücken lokalisieren, Baumängel auffinden oder überhitzte Verbindungen erkennen. Die Wärmebildkamera testo 872s ist optimal für Anwendungen rund um die tägliche Wartung und Installation in Handwerk und Industrie. Schnell, einfach und zuverlässig für die Instandhaltung und das Aufspüren von Mängeln.Technische Highlights der Wärmebildkamera testo 872sDie Wärmebildkamera testo 872s zeichnet sich durch ihre einfache Handhabung und durch ihre hervorragende Bildqualität aus. Sie überzeugt durch ihre technischen Features:Höchste Bildqualität durch hohe Auflösung: 76.800 Temperaturmesspunkte für präzise Thermografie. Infrarotauflösung 320 x 240 Pixel – durch integrierte SuperResolution-Technologie auf 640 x 480 Pixel erweiterbarTemperaturdifferenzen schon ab 0,05 °C erkennentesto Thermography App zur Nutzung mobiler Endgeräte als Zweitdisplay und Fernbedienung oder zum Erstellen, Versenden und online Speichern von BerichtenDrahtlose Kommunikation dank Bluetooth – so können Sie auch kabellos die Messwerte der kompatiblen Stromzange testo 770-3 und des Thermo-Hygrometers testo 605i integrierenIntegrierte Digitalkamera und Lasermarker erstellt ein Realbild parallel zum WärmebildNEU: Integrierter Laser-Marker - auch als Messpunkt im Wärmebild exakt sichtbar!Durch eine automatische Hot-Cold-Spot-Erkennung werden kritische Temperaturzustände direkt angezeigtDer testo ScaleAssist stellt die Wärmebildskala automatisch optimal ein, so erstellen Sie objektiv vergleichbare und fehlerfreie Wärmebilder zum Beispiel vom Wärmedämmverhalten von GebäudenMit dem IFOV-Warner wird der Abstand zum Messobjekt / Messfleckgröße ermittelt und der Messfleck auf dem Wärmebild angezeigt – damit vermeiden Sie Messfehler, denn die Kamera zeigt Ihnen genau, was Sie messen könnenProfi-Software zur Bildauswertung am PCWärmebilder können wahlweise als JPEG gespeichert werden
Weitere Informationen:
Gewicht:
2060 kg
Schutzart (IP):
IP54
Max. Batterielaufzeit:
4 h
Externe Stromversorgung erforderlich:
false
Akkubetrieben:
true
Mit Laserabstandsmessung:
false
Mit Feuchtigkeitssensor:
false
Mit digitalem Alarm:
false
Geeignet für austauschbare Linsen:
false
Mit Stativhalterung:
false
Mit eingebauter Lampe:
false
Mit Laser:
false
Interner Speicher:
true
Visuelle Darstellung:
true
Wärmebild:
true
Displayauflösung (vertikal):
320 px
Displayauflösung (horizontal):
240 px
Sensorauflösung (vertikal):
320 px
Sensorauflösung (horizontal):
240 px
USB-Anschluss:
true
Autofokus:
true
Bildfeldwinkel (FOV) vertikal:
42 °
Bildfeldwinkel (FOV) horizontal:
30 °
Relative Messgenauigkeit:
2 %
Thermische Empfindlichkeit bei 30 °C:
0.05 °C
Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild):
false
Mit Touchscreen:
false
Display-Diagonale:
8.9 Zoll
WLAN-kompatibel:
true
Bluetooth-Schnittstelle:
true
Videoaufnahme:
false
Gigabit Ethernet:
false
Ethernet:
false
HDMI-Anschluss:
false
Analoger Videoausgang:
false
CompactFlash-Kartenslot Typ I:
false
SD-Kartenslot:
false
Mit Memory-Funktion:
false
FireWire-Anschluss (IEEE1394):
false
Bildgröße vergrößerbar:
false
Gekühlter Detektor:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
false
CompactFlash-Kartenslot Typ II:
false
MicroSD-Kartenslot:
false
MiniSD-Kartenslot:
false
Digitaler Zoom:
4
Bildmittelung (Image averaging):
false
Schärfentiefeerweiterung (Focus Stacking):
false
Automatische Ausrichtung:
false
Momentaner Bildfeldwinkel (IFOV):
2,3 m rad
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wärmebildkamera, gasmessgerät, Thermografie, Blower-door-test, thermal imager, Bauthermografie, Elektrothermografie, Leckageortung, Wärmebrücke, Schimmel, Wasserleitung, Temperatur, Handwerk, Schaltschrank, Wasserschaden, Energieberatung, Energieberater, Platine, thermografieren, Industrie
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.352,25*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.720,53*
€ 3.237,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.691,98*
€ 3.203,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.456,41*
€ 2.923,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.394,45*
€ 2.849,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.352,25*
€ 2.799,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0554 8721
ab € 24,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.