| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9RWF-0563 0925 Herst.-Nr.: 0563 0925 EAN/GTIN: 4029547025778 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kaum ein Messwert wird jeden Tag so oft gemessen wie die Temperatur. Die Qualität von Produkten, Prozessen oder Rohstoffen hängt ebenso davon ab, wie die Effizienz von Anlagen. Umso wichtiger ist es, dass Sie für die Temperaturmessung ein kompaktes Messgerät zur Hand haben, das Ihnen einfach, schnell und präzise anzeigt, was Sie wissen müssen. Ein Messgerät wie das testo 925. Es überzeugt nicht nur durch den großen Messbereich (-50 … +1000 °C) auch Handhabung, Robustheit und die smarte Unterstützung per App werden Sie begeistern. Im Lieferumfang enthalten ist ein Thermoelement-Fühler vom Typ K. Das testo 925 ist jedoch auch mit anderen handelsüblichen TE Typ K-Fühlern kompatibel. Die testo Smart App unterstützt Sie bei der Arbeit mit dem testo 925 durch diese praktischen Funktionen:Messgerät konfigurierenGrafischen Messwertverlauf anzeigenMessdaten speichernKunden und Messstellen verwaltenDokumentation vor OrtE-Mail-Versand des Berichts Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzeige: | digital | Infrarot-Messung: | false | Separater Fühler: | true | Schnittstelle: | true | Messwertspeicher: | true | Messung von Materialfeuchtigkeit: | false | Messung der rel. Luftfeuchtigkeit: | false | Messung der Differenztemperatur: | false | Thermoelement RTD: | false | Thermoelement Typ T: | false | Thermoelement Typ S: | false | Thermoelement Typ R: | false | Thermoelement Typ N: | false | Thermoelement Typ K: | true | Thermoelement Typ J: | false | Thermoelement Typ E: | false | Thermoelement Typ B: | false | Mehrfachanzeige: | false | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kern-Thermometer, Kernthermometer, Hand-Thermometer, Handthermometer, Instrumentenkoffer, Oberflächenfühler, Thermoelement, Thermoelemente, testo thermoelement typ k, einstech-thermometer testo, einstech thermometer, Temperaturmessung, Thermometer, Einstichthermometer digital, Eintauchthermometer, Tauchthermometer, Messung an Oberflächen, Oberflächen messen, Oberflächenmessgerät, Oberflächentemperatur, Oberflächentemperaturmessgerät, Temperatur an Oberflächen, Messgerät |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |