| |
|
| Artikel-Nr.: C9RWF-0563 8315 Herst.-Nr.: 0563 8315 EAN/GTIN: 4029547011726 |
| | |
|
| | |
| Preiswertes Set zur Infrarot- und Kern-Temperatur-Messung Das Infrarot-Temperatur-Messgerät testo 831 erfasst die Oberflächentemperatur berührungslos. Der Messfleckdurchmesser dieses praktischen Infrarot-Thermometers beträgt bei 1 m Distanz nur 3,6 cm. Der Vorteil: auch kleinere Objekte, z.B. Joghurtbecher, können quasi im Vorbeigehen gemessen werden. Die 2-Punkt-Lasermarkierung zeigt dabei exakt den Messkreis an. So vermeiden Sie Messfehler. Das Kern-Thermometer testo 106 mit dünner, robuster Messspitze, eignet sich hervorragend für schnelle Kerntemperatur-Überprüfungen an sensiblen Lebensmitteln. Es hinterlässt dabei kaum sichtbare Einstichlöcher. Beide Helfer sind klein, handlich und jederzeit griffbereit. Weitere Informationen: | | Anzeige: | digital | Infrarot-Messung: | true | Separater Fühler: | false | Schnittstelle: | false | Messwertspeicher: | false | Messung von Materialfeuchtigkeit: | false | Messung der rel. Luftfeuchtigkeit: | false | Messung der Differenztemperatur: | false | Thermoelement RTD: | false | Thermoelement Typ T: | false | Thermoelement Typ S: | false | Thermoelement Typ R: | false | Thermoelement Typ N: | false | Thermoelement Typ K: | false | Thermoelement Typ J: | false | Thermoelement Typ E: | false | Thermoelement Typ B: | false | Mehrfachanzeige: | false | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kern-Thermometer, Kernthermometer, IR Thermometer, Infrarot-Laser-Thermometer, Infrarot-Thermometer, Laserthermometer, Pyrometer, einstech-thermometer testo, einstech thermometer, Temperaturmessung, Thermometer, Infrarot Thermometer, Infrarotthermometer, Laser Thermometer, Messgerät |
| | |
| |