Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard Messleitungen (gerader Stecker) - Ø Spitze: 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Standard Messleitungen (gerader Stecker)Ø Spitze: 4 mm
Standard Messleitungen (gerader Stecker)Ø Spitze: 4 mm
Artikel-Nr.:
     615-W280441
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0590 0012
EAN/GTIN:
     4029547014109
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Messkabel
Messleitung
Diese hochwertigen Standard Messleitungen mit geradem Stecker und einer 18 mm langen Spitze können an Testo Stromzangen, Testo Digital-Multimeter oder Multimeter anderer Fabrikate angeschlossen werden. Die gummierten Griffe der Standard Messleitungen bieten sicheren Halt und sorgen so für eine komfortable Messung von elektrischen Parametern.
Weitere Informationen:
Messkreiskategorie:
CAT II
Mit Koffer/Tasche:
false
Set-Ausführung:
false
Ersatzteil:
false
Zubehör:
true
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messkabel
Max. Arbeitsspannung:
1000 V
Werkstoff des Isoliermaterials:
Polyvinylchlorid (PVC)
Strombelastbarkeit:
10 A
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Prüfspitze, messkabel bananenstecker, bananenstecker, Digital Multimeter, Digitales Multimeter, Digitalmultimeter, Multimeter, Multimeter kaufen, Multimeter mit Stromzange, Standard Messleitungen, Zubehör
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 19,95*
€ 28,45*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 20,60*
€ 28,47*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 21,59*
€ 29,88*
1 Tag
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 22,06*
€ 30,59*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 23,14*
€ 32,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Testo
0590 0008
ab € 19,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.