| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9RWF-0590 0013 Herst.-Nr.: 0590 0013 EAN/GTIN: 4029547014116 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nicht immer sind die beim Messgerät mitgelieferten Leitungen die beste Lösung. Je nach Anwendung ist eine Messleitungsverlängerung die bessere Wahl. Denn mit diesen kann direkt die Verbindung zwischen Messgerät und z.B. Bananenstecker hergestellt werden, ohne dass umständlich Krokodilklemmen verwendet werden müssen. Gleiches gilt z.B. für Laborbuchsen, wie sie häufig auf Platinen vorhanden sind. Auch für Krokodilklemmen, wie z.B. die Testo Sicherheits-Krokodilklemmen (0590 0008), lässt sich die Messleitungsverlängerung verwenden, wodurch sich universelle Einsatzmöglichkeiten ergeben. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Messkreiskategorie: | CAT III | Mit Koffer/Tasche: | false | Set-Ausführung: | false | Ersatzteil: | false | Zubehör: | true | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Verlängerungsstück | Max. Arbeitsspannung: | 1000 V | Werkstoff des Isoliermaterials: | Polyvinylchlorid (PVC) | Strombelastbarkeit: | 10 A | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: messleitung lamellenstecker rot 1m, bananenstecker, bananenstecker rot, Digital Multimeter, Digitales Multimeter, Digitalmultimeter, Multimeter, Multimeter kaufen, Multimeter mit Stromzange, Messleitungsverlängerung, Zubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |