Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitungsverlängerungen (abgewinkelter Stecker) - 1 Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messleitungsverlängerungen (abgewinkelter Stecker)1 Satz
Messleitungsverlängerungen (abgewinkelter Stecker)1 Satz
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0590 0014
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0590 0014
EAN/GTIN:
     4029547014123
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Messkabel
Messleitung
Nicht immer sind die beim Messgerät mitgelieferten Leitungen die beste Lösung. Je nach Anwendung ist eine Messleitungsverlängerung die bessere Wahl. Denn mit diesen kann direkt die Verbindung zwischen Messgerät und z.B. Bananenstecker hergestellt werden, ohne dass umständlich Krokodilklemmen verwendet werden müssen. Gleiches gilt z.B. für Laborbuchsen, wie sie häufig auf Platinen vorhanden sind. Auch für Krokodilklemmen, wie z.B. die Testo Sicherheits-Krokodilklemmen (0590 0008), lässt sich die Messleitungsverlängerung verwenden, wodurch sich universelle Einsatzmöglichkeiten ergeben. Diese hochwertigen Messleitungsverlängerungen (Länge 1075 mm) können an Testo-Stromzangen, Testo-Multimeter oder Multimeter anderer Fabrikate angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Messkreiskategorie:
CAT III
Mit Koffer/Tasche:
false
Set-Ausführung:
false
Ersatzteil:
false
Zubehör:
true
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verlängerungsstück
Max. Arbeitsspannung:
1000 V
Werkstoff des Isoliermaterials:
Polyvinylchlorid (PVC)
Strombelastbarkeit:
10 A
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bananenstecker rot schwarz, bananenstecker, bananenstecker rot, Digital Multimeter, Digitales Multimeter, Digitalmultimeter, Multimeter, Multimeter kaufen, Multimeter mit Stromzange, Messleitungsverlängerung, Zubehör
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Testo
0590 0008
ab € 19,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.