Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibler und schneller Tauchfühler, TE Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexibler und schneller Tauchfühler, TE Typ K
Flexibler und schneller Tauchfühler, TE Typ K
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0602 0593
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0602 0593
EAN/GTIN:
     4029547003479
Suchbegriffe:
Einstechfühler
Einstichfühler
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Sein biegsamer Fühlerdraht macht den wasserdichten Tauchfühler (Thermoelement Typ K) besonders flexibel – ideal für präzise Tauchmessungen in Flüssigkeiten. Mit gerade einmal zwei Sekunden Ansprechzeit reagiert er extrem schnell. Darüber hinaus überzeugt der Tauchfühler mit einer Messgenauigkeit der Klasse 1. Er eignet sich für vielfältige Anwendungen, z.B. in der industriellen Produktion, in der Qualitätssicherung oder im Labor.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stift
Länge des Anschlusskabels:
1.5 m
Länge der Sonde:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 84,29* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,83*
€ 122,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,63*
€ 119,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,62*
€ 118,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,45*
€ 113,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,26*
€ 109,79
pro Stück
ab 24 Stück
€ 89,53*
€ 106,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,56*
€ 98,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
255572
ab € 66,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.