Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibler Temperaturfühler (digital) - mit Pt100-Temperatursensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexibler Temperaturfühler (digital)mit Pt100-Temperatursensor
Flexibler Temperaturfühler (digital)mit Pt100-Temperatursensor
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0618 0071
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0618 0071
EAN/GTIN:
     4029547021268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oberflächenfühler
PT100
Eintauchfühler
Tauchfühler
Ideal für Messungen in Laboren und in der Industrie. Der präzise, flexible Temperaturfühler ist mit einem langzeitstabilen Pt100-Temperatursensor ausgestattet. Er überzeugt bei diesen Anwendungen: Temperaturmessungen an schwer erreichbaren Stellen und in Flüssigkeiten Temperaturüberwachung an Motorenprüfständen Temperaturnachweis in der Produktion und Lagerung von sensiblen Produkten an schwer zugänglichen Stellen Monitoring von Prozesstemperaturen Temperaturnachweis in der Lebensmittelindustrie (z.B. für Gefriergut) Überprüfung von stationären Temperaturfühlern (z.B. in Klimaschränken) Intelligentes Kalibierkonzept Mit dem digitalen Temperaturfühler profitieren Sie von besonders präzisen Messergebnissen, da die Messunsicherheit vom Messgerät entfällt. Zur Kalibrierung schicken Sie nur den Fühler ein – so bleibt das Messgerät durchgehend im Einsatz. Dank Justage-Funktion im Messgerät können die Kalibrierergebnisse an bis zu sechs Messpunkten hinterlegt werden. Das sorgt für eine Null-Fehler-Anzeige.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stift
Länge des Anschlusskabels:
1 m
Länge der Sonde:
53 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, testo pt100, pt100, Strömungsmessgeräte, Volumenstrom messen, Temperatur, Fühler, Zubehör
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 387,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 408,66* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,42*
€ 585,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,95*
€ 579,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,67*
€ 556,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 455,51*
€ 542,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,06*
€ 518,91
pro Stück
ab 24 Stück
€ 415,11*
€ 493,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,98*
€ 461,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.