Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchte-/Temperaturfühler, Ø 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuchte-/Temperaturfühler, Ø 12 mm
Feuchte-/Temperaturfühler, Ø 12 mm
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0636 9735
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0636 9735
EAN/GTIN:
     4029547002663
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Nutzen Sie den Feuchte-/Temperaturfühler (mit passendem Messgerät) zur zuverlässigen Messung von relativer Feuchte und Temperatur. Der Feuchtesensor ist langlebig und rückführbar auf internationale Feuchtestandards wie beispielsweise ILAC, PTB und NIST.
Weitere Informationen:
Tiefe:
12 mm
Höhe:
140 mm
Breite:
12 mm
Mit automatischer Abschaltung:
false
Max. Materialstärke:
12 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Hand-Thermometer, Handthermometer, Hygrometer, Luftfeuchte-Messgeräte, Luftfeuchtigkeitsmesser, Klimamesser, Klimamessgerät, Luftfühler, Luftmessfühler, Stabmessfühler, Oberflächenfühler, Tastkopf, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, testo temperaturfühler -20 - +50 °c, tastkopf, testo tastkopf, Luftfeuchte in Räumen, Luftfeuchte messen, Luftfeuchte Messgerät, Luftfeuchtemesser, Luftfeuchtemessgerät, Luftfeuchtemessung, Testo Feuchtemessgerät, Thermo Hygrometer, Feuchte-und Temperaturfühler, Zubehör
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 276,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 276,03* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,26*
€ 377,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,69*
€ 370,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 308,42*
€ 367,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,83*
€ 354,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,58*
€ 345,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,03*
€ 328,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0602 0393
ab € 105,42*
Zubehör
Testo
0602 1793
ab € 53,60*
Zubehör
Testo
0554 0549
ab € 203,65*
Zubehör
Testo
06369835
ab € 775,10*
Zubehör
Testo
06369836
ab € 999,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.