Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

One Touch Hub von Seagate, externe 12-TB-HDD – USB-C und USB 3.0, Adobe CC-Abo für 4 Monate (STLC12000400)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikel-Nr.:
     CAA3G-STLC12000400
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STLC12000400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern

Das Leben ist hektisch, es gibt immer viel zu tun. Die Sicherung digitaler Inhalte steht dabei stets auf der To-Do-Liste. Erledigen Sie diesen Punkt ganz einfach mit dem One Touch Hub. Dieser passwortgeschützte Speicher mit einem USB-C- und USB 3.0-Anschluss an der Vorderseite ermöglicht schnelle Sicherungen UND das Laden mehrerer Geräte gleichzeitig. Durch Kompatibilität mit Windows® und Mac®, Dateispiegelung und großen Kapazitäten für zahllose Fotos und andere Dateien müssen Sie sich keine Sorgen mehr um Sicherungen machen.

  • USB-C- und USB 3.0-Anschluss an der Vorderseite zum Verbinden und Laden Ihrer Geräte – selbst bei ausgeschaltetem Computer
  • Passwortgeschützte externe Festplatte mit USB-Hub zur Sicherung all Ihrer digitalen Inhalte
  • Ohne weitere Konfiguration mit Windows® und Mac® kompatibel
  • Inklusive Sicherungssoftware Seagate® Toolkit für Ein-Klick- und zeitplanbasierte Sicherungen und Dateispiegelung
  • Langfristige Sicherheit mit der im Lieferumfang enthaltenen beschränkten 2-Jahres-Garantie und den Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung

Weitere Informationen:
Formfaktor:
3,5 Zoll
Festplattentyp:
HD
Kapazität:
12 TB
Schnittstelle:
USB-C, USB 3.0
Farbe:
Schwarz
Beschränkte Garantie:
2 Jahre
Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung:
2 Jahre
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 217,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,27*
€ 288,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,75*
€ 286,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,27*
€ 275,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,00*
€ 270,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,84*
€ 259,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.