Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CD41177 Herst.-Nr.: STLC16000400 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Das Leben ist hektisch, es gibt immer viel zu tun. Die Sicherung digitaler Inhalte steht dabei stets auf der To-Do-Liste. Erledigen Sie diesen Punkt ganz einfach mit dem One Touch Hub. Dieser passwortgeschützte Speicher mit einem USB-C- und USB 3.0-Anschluss an der Vorderseite ermöglicht schnelle Sicherungen UND das Laden mehrerer Geräte gleichzeitig. Durch Kompatibilität mit Windows® und Mac®, Dateispiegelung und großen Kapazitäten für zahllose Fotos und andere Dateien müssen Sie sich keine Sorgen mehr um Sicherungen machen. - USB-C- und USB 3.0-Anschluss an der Vorderseite zum Verbinden und Laden Ihrer Geräte – selbst bei ausgeschaltetem Computer
- Passwortgeschützte externe Festplatte mit USB-Hub zur Sicherung all Ihrer digitalen Inhalte
- Ohne weitere Konfiguration mit Windows® und Mac® kompatibel
- Inklusive Sicherungssoftware Seagate® Toolkit für Ein-Klick- und zeitplanbasierte Sicherungen und Dateispiegelung
- Langfristige Sicherheit mit der im Lieferumfang enthaltenen beschränkten 2-Jahres-Garantie und den Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung
Weitere Informationen: | | Formfaktor: | 3,5 Zoll | Festplattentyp: | HD | Kapazität: | 16 TB | Schnittstelle: | USB-C, USB 3.0 | Farbe: | Schwarz | Beschränkte Garantie: | 2 Jahre | Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung: | 2 Jahre |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, USB Hub, maxtor externe festplatte, external hdd, externe festplatte 3,5 zoll |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 271,68* | € 304,46* | | | | | | | 28 Tage | | | | | pro Stück | € 2,00* | ab € 273,11* | € 306,08* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 277,82* | € 311,65* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 290,34* | € 327,13* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 297,73* | € 334,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|