Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jovi lufthärtende Modelliermasse terracotta, 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jovi lufthärtende Modelliermasse terracotta, 500 g
Jovi lufthärtende Modelliermasse terracotta, 500 g
Jovi lufthärtende Modelliermasse terracotta, 500 g
Jovi lufthärtende Modelliermasse terracotta, 500 g
Jovi lufthärtende Modelliermasse terracotta, 500 g
Artikel-Nr.:
     CAZA5-88-JV
Hersteller:
     JOVI
Herst.-Nr.:
     88-JV
EAN/GTIN:
     8412027000253
Suchbegriffe:
Modellier-Masse
Modelliermasse
modelliermasse jovi
modelliermasse
Jovi lufthärtende Modelliermasse terracotta, 500 g . Werkstoff: Wasser, Kaolin, Polymere auf Zellulosebasis, Pigmente und Konservierungsmittel. Art des Trocknungsverfahrens: lufthärtend. Größe (B x H x T): 210 x 30 x 70 mm. Masse: 524 g. Farbe: terracotta. luftdichte Folie.
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Modelliermasse
Breite:
210
Herstellerprodukttyp:
Jovi lufthärtende Modelliermasse terracotta
Art des Trocknungsverfahrens:
lufthärtend
Höhe:
30
Tiefe:
70
Inhalt:
500 g Modelliermasse
Farbe:
terracotta
Masse:
524
Werkstoff:
Wasser, Kaolin, Polymere auf Zellulosebasis, Pigmente und Konservierungsmittel
Artikelbezeichnung:
Modelliermasse
Produkt-Typbezeichnung:
Jovi lufthärtende Modelliermasse terracotta
Produkttypbezeichnung:
Jovi lufthärtende Modelliermasse terracotta
Weitere Suchbegriffe: modelliermasse 500g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.