| |
|
| Artikel-Nr.: CC4J7-60049EU Herst.-Nr.: 60049EU EAN/GTIN: 5028252261678 |
| |
|
| | |
| Maximieren Sie die Nutzfläche Ihres Schreibtischs mit diesem innovativen Monitorstand. Höhenverstellbar auf Ihre persönliche SmartFit®-Farbeinstellung. Patentiert: Karussell-Ablagebereich für Schreibtischutensilien. Für Flachbildschirme (LCD) bis ca. 18 kg
Patentierte, in Fächer unterteilte Karussell-Organisation für Schreibtischutensilien mit verschiedenen Fächern Robustes Design für LCD-Flachbildschirme bis ca 18 kg Schmales darunter liegendes Fach bietet Stauraum und wirkt auf jedem Schreibtisch optisch elegant Einstellbar auf Ihre persönliche Farbeinstellung gemäß den SmartFit®-Richtlinien Höhenverstellbar von 57 - 82 mm Platziert den Monitor bequem auf Augenhöhe, um den Nacken zu entlasten Weitere Informationen: | | Höchstgewichtskapazität: | 18 kg | Befestigungstyp: | Tisch/Bank | Anzahl der Display unterstützt: | 1 | Montage: | Freistehend | Höhenverstellung: | Ja | Höhenanpassungsrate: | 57.1 - 82.5 mm | Warentarifnummer (HS): | 85299097 | Produktfarbe: | Schwarz, Grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |