| |
|
| Artikel-Nr.: CC4J7-60089 Herst.-Nr.: 60089 EAN/GTIN: 523160898534 |
| |
|
| | |
| Der Monitorstand Plus mit SmartFit®-System passt die Bildschirmhöhe an den für Sie optimalen Betrachtungswinkel an, um Nacken und Schultern zu entlasten. Vergrößert die Nutzfläche des Schreibtischs durch die Ablage unter der Plattform. 2 Jahre Garantie und kostenloser technischer Support.
Mit dem SmartFit®-System können Sie die Bildschirmhöhe an Ihre persönlichen Anforderungen anpassen Die Bildschirmhöhe entspricht der persönlichen SmartFit® Komfortfarbe. Es stehen drei Stufen für die Höheneinstellung zur Verfügung: 7,6, 11,4 und 15,2 Zentimeter. Der Stand platziert den Monitor auf Augenhöhe, um Nacken und Schultern zu entlasten Universelles Plattformdesign passend für alle Monitore bis zu 21" und 36 kg Höhenverstellbar in 3 Stufen ohne Werkzeug Platzsparende Ablagemöglichkeit für Zubehör und Akten unter dem Stand Weitere Informationen: | | Höchstgewichtskapazität: | 36 kg | Maximale Bildschirmgröße: | 21 " | Befestigungstyp: | Tisch/Bank | Montage: | Freistehend | Höhenverstellung: | Ja | Warentarifnummer (HS): | 85299097 | Produktfarbe: | Grau | Gehäusematerial: | Metall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |