Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Orbit®-Trackball optisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington Orbit®-Trackball optisch
Kensington Orbit®-Trackball optisch
Kensington Orbit®-Trackball optisch
Kensington Orbit®-Trackball optisch
Kensington Orbit®-Trackball optisch
Kensington Orbit®-Trackball optisch
Kensington Orbit®-Trackball optisch
Artikel-Nr.:
     CC4J7-64327EU
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     64327EU
EAN/GTIN:
     5028252216807
Suchbegriffe:
Kensington Mäuse
Maus mit Trackball
PC Trackball
Trackball
Mit dem optischen Orbit-Trackball von Kensington navigieren Sie platzsparend mit mehr Komfort und Präzision. Seine optische Technologie ermöglicht die präzise Cursorsteuerung, die beiden Tasten entsprechen der herkömmlichen Mausbedienung.

Optische Tracking-Technologie für höchst exakte Cursorsteuerung und Präzision
Systemanforderungen: USB- Anschluss. Kompatibel mit Windows®7, Windows® XP, Windows Vista® und Mac OS® X. TrackballWorks™-Software kann heruntergeladen werden von: www.kensington.com
Perfekt geformte, mittelgroße Kugel (40mm Durchmesser) ermöglicht außergewöhnliche Präzision
Kompakte Form erfordert weniger Platz als bei Verwendung einer Maus
Das Design ist für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen geeignet
Plug & Play-Installation über zuverlässige USB-Kabelverbindung
TrackballWorks™-Software zur Anpassung der zwei Tasten und Festlegung der Mauszeigergeschwindigkeit
Kompatibel mit Windows® 8
Kompatibel mit PC und Mac®
Systemanforderungen: USB- Anschluss. Kompatibel mit Windows®7, Windows® XP, Windows Vista® und Mac OS® X. TrackballWorks™-Software kann heruntergeladen werden von: www.kensington.com
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Kompatible Betriebssysteme:
macOS 10.13 or above; macOS X 10.11; Windows 7; Windows 8; XP; Chrome OS 44 or above; macOS Sierra 10.12; Windows 10; macOS 10.10 or above; macOS 10.8; Vista; macOS 10.9
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Energiequelle:
Kabel
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Kabellänge:
1.8 m
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Silber
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie:
Trackball
Knopfanzahl:
2
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Sensor-Typ:
Optical
Trackball diameter:
40 mm
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.