| |
|
| Artikel-Nr.: CC4J7-K33025WW Herst.-Nr.: K33025WW EAN/GTIN: 0085896330257 |
| |
|
| | |
| Unterstützt hochauflösende Full HD Videos. Sorgt für das unvergleichliche DisplayPort Erlebnis. Unterstützt DP++. Ein Produkt, dem Sie vertrauen können. Getestet und abgestimmt zur Verwendung mit Projektoren, Bildschirmen und Kensington Dockingstations. Optimal für den Einsatz im Zuhause, Büro oder Klassenzimmer. Passend für die meisten Konfigurationen. Geeignet für Kensington Dockingstationen. Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 1.8 m | Anschluss 1: | DisplayPort | Anschluss 2: | HDMI | Steckverbinder 1 Geschlecht: | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht: | Männlich | Anschluss1 Formfaktor: | Gerade | Anschluss2 Formfaktor: | Gerade | DisplayPorts-Version: | 1.2 | Produktfarbe: | Schwarz | Magnetisch abgeschirmt: | Ja | Warentarifnummer (HS): | 84733080 | Gewicht: | 120 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |