Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington UA0000E USB-A-Ethernet-Adapter – schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington UA0000E USB-A-Ethernet-Adapter – schwarz
Kensington UA0000E USB-A-Ethernet-Adapter – schwarz
Kensington UA0000E USB-A-Ethernet-Adapter – schwarz
Kensington UA0000E USB-A-Ethernet-Adapter – schwarz
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K33981WW
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K33981WW
EAN/GTIN:
     809185798067
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
Viele neuere Laptops haben keinen Ethernet-Anschluss, sodass Benutzer nur per WLAN-Verbindung auf das Internet zugreifen können. Der UA0000E USB-A Ethernet-Adapter ermöglicht eine Kabelverbindung mit hohen Datenübertragungsraten, falls kein kabelloser Zugriff möglich ist oder die interne Netzwerkkarte defekt ist. Der USB-A Ethernet-Adapter wird einfach in einen freien Anschluss des Laptop- oder Desktop-Computer eingesteckt und unterstützt 10/100/1000 BASE-T. Der Adapter ist mit Systemen mit Windows 8.1/8/7/Vista/XP sowie Mac OS X 10.6 oder höher kompatibel.

Zusätzlicher Ethernet-Anschluss für kabelbasierte Internetverbindung
Unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 5GBit/s, ist also zehn Mal schneller als USB 2.0 (abwärtskompatibel mit USB 2.0)
Einfacher Plug & Play-Betrieb nach einmaliger Treiberinstallation
Wird mit einem USB-Anschluss des Laptops verbunden, per USB mit Strom versorgt und besitzt einen RJ-45-Stecker, der 10/100/1000 BASE-T unterstützt
Kompatibel mit Geräten, die unter Windows XP oder höher und macOS 10.6 oder höher laufen.
WLAN-Verbindung für Treiber-Download erforderlich
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85176990
Komponente für:
PC/Laptop
Produktfarbe:
Schwarz
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB
Schnittstelle:
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Breite:
76 mm
Tiefe:
24 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
26 g
Kompatible Betriebssysteme:
macOS 10.6 or above; Windows XP or above
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Maximale Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
100,10,1000 Mbit/s
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.