Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington USB-C auf 2.5G Ethernet Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K38285WW
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K38285WW
EAN/GTIN:
     0085896382850
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
Steigern Sie Ihre Produktivität und senken Sie die Ausfallzeiten. Der USB-C auf 2.5G Ethernet Adapter bietet Übertragungsgeschwindigkeiten, die bis zu 2,5-mal schneller sind als bei aktuellen Lösungen mit 1 Gbit/s. Der Adapter bietet eine zuverlässige Verbindung und schnelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten*. Die Stromversorgung erfolgt über den USB-C Anschluss (Bus-powered), so dass keine externe Stromquelle erforderlich ist - einfach anschließen und fertig. Die Garantiezeit beläuft sich auf zwei Jahre. * Ihr Netzwerk muss Ethernet-Geschwindigkeiten von 2,5 Gbit / s über Cat5e-Kabel oder höher unterstützen. Bis zu 2,5-mal schneller als aktuelle 1-Gbit/s-Lösungen. Dazu sogt der Adapter für eine zuverlässige Verbindung und schnelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten. * * Ihr Netzwerk muss Ethernet-Geschwindigkeiten von 2,5 Gbit / s über Cat5e-Kabel oder höher unterstützen. Schnellere Upload- und Download-Geschwindigkeiten und eine höhere Zuverlässigkeit als eine Verbindung über WLAN bedeuten weniger Wartezeiten und dafür effektiveres Arbeiten. Die Stromversorgung erfolgt über den USB-C Anschluss ("Bus-powered") selbst und erfordert so keine weitere Stromquelle. Einfach anschließen und los geht's. Dank der 2-jährigen Garantie können Sie sicher sein, dass Sie durch Kensington bestens abgesichert sind.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85176990
Produktfarbe:
Schwarz
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB Typ-C
Schnittstelle:
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Gewicht:
34 g
Maximale Datenübertragungsrate:
2500 Mbit/s
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
2.5 Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000,1200,2500 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: USB-C RJ-45 Adapter, usb ethernet adapter, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.