| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CC4J7-K38310EU Herst.-Nr.: K38310EU EAN/GTIN: 5028252594332 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das universelle USB-A Netzteil (Power-Splitter) von Kensington bietet eine alternative 60W Stromversorgung für USB-A-fähige Laptops und ist damit eine effiziente sowie kostengünstige Lösung für Infrastrukturen mit unterschiedlichen Geräten oder gemeinsam bzw. flexiblen Arbeitsbereichen, einschließlich Hotdesking und Hoteling. Während unsere USB-C- und USB-A-fähigen Dockingstationen (SD4700P, SD4750P, SD4780P und SD4900P) bereits die Stromversorgung Power Delivery (PD) für USB-C-fähige Geräte mit PD-Funktion bieten, stellt der 60W USB-A Power Splitter eine wirklich universelle Lösung dar, mit der USB-A-fähige Laptops über dieselbe Dockingstation mit Strom versorgt werden können. Damit steht Ihrem Unternehmen bei der Umstellung von USB-A- auf USB-C-fähige mobile Geräte eine skalierbare, standardisierte Dockinglösung zur Verfügung. Verwendet das Netzteil von SD4700P, SD4750P, SD4780P oder SD4900P, um USB-A-fähige Laptops mit 20 V / 60 W zu versorgen. * Das universelle USB-A Netzteil (Power Splitter) liefert bis zu 60 W Leistung und ist nicht für die Verwendung mit Laptops unter 20 V / 60 W vorgesehen.* 8 Ladeaufsätze können für den Schnellzugriff per Dongle verbunden werden und bieten zahlreiche Anschlussmöglichkeiten für Laptopmodelle von Dell, HP, Lenovo und anderen führenden Herstellern (Halteringe inbegriffen) Das 1 Meter lange Laptopkabel hat die ideale Länge für verschiedene Anschlussoptionen. Außerdem können mit vier Adapterhalteringen verschiedene Aufsätze am Kabel angebracht werden, um eine praktische Lösung für Systeme mit verschiedenen Geräten oder gemeinsame Arbeitsplätze zu erhalten Das 0,5 Meter lange Netzkabel wird mit der Dockingstation verbunden und sorgt für Ordnung ohne Kabelgewirr. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zweck: | Universal | Netzteiltyp: | Indoor | Ausgangsleistung: | 60 W | Zusätzliche Stromanschlüsse: | 8 | Entfernbare Stromverbindungen: | Ja | Markenkompatibilität: | Jede Marke | Kompatibilität: | SD4700P, SD4750P, SD4900P | Gewicht: | 80 g | Produktfarbe: | Schwarz | Warentarifnummer (HS): | 85044095 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |