Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington PD1000 USB-C Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington PD1000 USB-C Adapter
Kensington PD1000 USB-C Adapter
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K39100WW
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K39100WW
EAN/GTIN:
     0085896391005
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Ladegerät USB
USB Ladegerät
Mit dem PD1000 USB-C Adapter mit Ladefunktion werten Sie kostengünstig Ihre USB-A DisplayLink-Dockingstation auf und erhalten so bis zu 95 W Ladestrom für Ihren USB-C-Laptop, sowie Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s. Diese einfache und effektive Lösung ist mit allen Kensington USB-A DisplayLink-Dockingstationen (SD3500v, SD3600, SD3650, SD4000 und SD4100v) kompatibel. Kensington bietet Ihnen bewährte Lösungen, die die Lebensdauer Ihrer IT-Anschaffungen verlängern. Der PD1000 wurde verifiziert und getestet zur Erweiterung des Funktionsumfangs Ihrer universellen Kensington Dockingstation, so dass Sie Ihren USB-C-Laptop mit Strom versorgen, aufladen und synchronisieren können. Mit dem PD1000 Adapter erhalten Sie eine praktische Möglichkeit zur Aufrüstung Ihrer USB-A DisplayLink Dockingstation, um so einen USB-C-Laptop in gemischten IT-Umgebungen zu unterstützen. Ihr USB-C-Laptop erhält über PD 3.0 bis zu 95 W Ladestrom. Die endgültige Leistungsabgabe hängt vom PD-Profil Ihres Laptops ab (bis zu 95 W). USB-C-Netzteil nicht enthalten. Ideale Kabellängel, um sich flexibel und ohne Kabelgewirr den unterschiedlichen Arbeitsplätzen anzupassen. Vor dem Anschließen installieren Sie den neuesten DisplayLink-Treiber auf Ihrem Laptop und stellen drei Verbindungen her - das USB-C-Netzteil des Laptops und das Host-Kabel der Dockingstation zum Adapter und dann den Adapter zu Ihrem Laptop. Verifiziert und getestet zur Unterstützung von bis zu 5 Gbit/s Datenübertragung und bis zu 95 W Stromversorgung mit allen Kensington USB-A DisplayLink-Dockingstationen (SD3500v, SD3600, SD3650, SD4000 und SD4100v). Passt problemlos in Ihren Rucksack oder Ihre Laptop-Tasche, damit Sie Ihren USB-C-Laptop auch an anderen Arbeitsplätzen an eine USB-A Dockingstation anschließen können. Gehen Sie beruhigt diese Verbindung ein. Kensington bietet für den PD1000 USB-C Adapter eine Garantie von 3 Jahren.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Zweck:
Notebook
Kompatibilität:
SD3500v, SD3600, SD3650
Warentarifnummer (HS):
84733020
Anzahl:
1
Hostschnittstelle:
USB Typ-C
Ausgangsschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Gewicht:
59 g
Datenübertragungsrate (max):
5 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.