| |
|
| Artikel-Nr.: CC4J7-K39120EU Herst.-Nr.: K39120EU EAN/GTIN: 5028252591492 |
| |
|
| | |
| Die schnellste Möglichkeit, aus einem USB-Port vier Anschlüsse zu machen. Schlank, kompakt und leicht - ideal für den Einsatz unterwegs.
Zusätzliche Anschlussmöglichkeiten durch vier Plug&Play USB-Anschlüsse Das integrierte USB-Kabel ist immer dabei! Stromversorgung über den USB-Anschluss macht Schluss mit AC-Adaptern und Kabelgewirr Kompakt und leicht – ideal für unterwegs Praktisch und schnell einsetzbar durch Plug&Play, ganz ohne lästige Installation Weitere Informationen: | | Warentarifnummer (HS): | 84719000 | Anzahl Anschlüsse: | 4 | Hostschnittstelle: | USB 2.0 | Hub-Schnittstellen: | USB 2.0 | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 4 | Anzahl der USB-Anschlüsse: | 4 | Datenübertragungsrate: | 480 Mbit/s | Produktfarbe: | Schwarz | Plug: | Ja | Kompatible Betriebssysteme: | macOS 10.6 or above; Windows XP or above |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| |